曜日別特売

LEHZJ - 電動グリッパ2爪タイプ/ダストカバー付(LEHZJ20K2)

LEHZJ - 電動グリッパ2爪タイプ/ダストカバー付(LEHZJ20K2) - SMC
爪数2爪ボディサイズ20mmストローク(mm)10内容量1個
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ種類
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ取付方法
コントローラ/ドライバ取付方法
アクチュエータケーブル種類
モータケーブル取出方向
アクチュエータケーブル長さ(m)
I/Oケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40543886LEHZJ20K2-10F-R3(-) コントローラなし---(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(F) 正面取出(3) 3-
66,330
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40543895LEHZJ20K2-10-R3(-) コントローラなし---(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3-
66,330
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40543904LEHZJ20K2-10F-R5(-) コントローラなし---(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(F) 正面取出(5) 5-
73,540
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40543922LEHZJ20K2-10SF-S3AN3-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(-) ねじ取付形(S) 標準ケーブル(F) 正面取出(3) 3(3) 3
85,250
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40543938LEHZJ20K2-10-R8(-) コントローラなし---(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(8) 8-
87,670
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40543947LEHZJ20K2-10-RA(-) コントローラなし---(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(A) 10-
88,280
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40543956LEHZJ20K2-10S-S5AN3-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(-) ねじ取付形(S) 標準ケーブル(-) 基本形(5) 5(3) 3
89,210
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40543965LEHZJ20K2-10-R3AN3-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(3) 3
89,270
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40544096LEHZJ20K2-10K-R51N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-(-) ねじ取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5(1) 1.5
103,400
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40544123LEHZJ20K2-10-RAAN1D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(A) 10(1) 1.5
111,380
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
40544175LEHZJ20K2-10-R1C918--------
119,900
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40543913LEHZJ20K2-10-S16N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(-) ねじ取付形-(S) 標準ケーブル(-) 基本形(1) 1.5(-) ケーブルなし
79,750
取扱い終了
返品不可
40543974LEHZJ20K2-10-R36P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(-) ねじ取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(1) 1.5
89,870
取扱い終了
返品不可
40543983LEHZJ20K2-10-R36P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(D) DINレール取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(1) 1.5
91,520
取扱い終了
返品不可
40543992LEHZJ20K2-10S-S56N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(-) ねじ取付形-(S) 標準ケーブル(-) 基本形(5) 5(3) 3
83,200
取扱い終了
返品不可
40544008LEHZJ20K2-10F-R36P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(D) DINレール取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(F) 正面取出(3) 3(1) 1.5
83,200
取扱い終了
返品不可
40544017LEHZJ20K2-10-R36P3(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(-) ねじ取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(3) 3
91,580
取扱い終了
返品不可
40544026LEHZJ20K2-10K-R36N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(D) DINレール取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(1) 1.5
83,850
取扱い終了
返品不可
40544035LEHZJ20K2-10K-R56PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(D) DINレール取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5(-) ケーブルなし
86,850
取扱い終了
返品不可
40544044LEHZJ20K2-10S-R56P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(D) DINレール取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5(1) 1.5
89,850
取扱い終了
返品不可
40544053LEHZJ20K2-10-R56N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(D) DINレール取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5(3) 3
100,430
取扱い終了
返品不可
40544062LEHZJ20K2-10K-R56N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(D) DINレール取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5(3) 3
91,950
取扱い終了
返品不可
40544078LEHZJ20K2-10-R56N5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(-) ねじ取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5(5) 5
101,310
取扱い終了
返品不可
40544087LEHZJ20K2-10S-R1MJSD--------
93,550
取扱い終了
返品不可
40544105LEHZJ20K2-10K-R56P5D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(D) DINレール取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5(5) 5
94,250
取扱い終了
返品不可
40544114LEHZJ20K2-10K-R3MJTD--------
98,300
取扱い終了
返品不可
40544132LEHZJ20K2-10-R5MJ--------
111,430
取扱い終了
返品不可
40544148LEHZJ20K2-10-R86P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(D) DINレール取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(8) 8(1) 1.5
112,860
取扱い終了
返品不可
40544157LEHZJ20K2-10K-R5MJTD--------
104,850
取扱い終了
返品不可
40544166LEHZJ20K2-10KF-R5MJTD--------
104,850
取扱い終了
返品不可
40544184LEHZJ20K2-10K-RC6N5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(-) ねじ取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(C) 20(5) 5
132,450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする