曜日別特売

LEHZJ - 電動グリッパ2爪タイプ/ダストカバー付(LEHZJ20LK2)

LEHZJ - 電動グリッパ2爪タイプ/ダストカバー付(LEHZJ20LK2) - SMC
爪数2爪ボディサイズ20mmストローク(mm)10内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ種類
コントローラ/ドライバ取付方法
コントローラ取付方法
アクチュエータケーブル種類
モータケーブル取出方向
アクチュエータケーブル長さ(m)
I/Oケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40544193LEHZJ20LK2-10-(-) コントローラなし--(-) ケーブルなし(-) 基本形(-) ケーブルなし-
54,840
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40544202LEHZJ20LK2-10F-(-) コントローラなし--(-) ケーブルなし(F) 正面取出(-) ケーブルなし-
54,840
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40544218LEHZJ20LK2-10SF-(-) コントローラなし--(-) ケーブルなし(F) 正面取出(-) ケーブルなし-
54,950
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40544227LEHZJ20LK2-10S-(-) コントローラなし--(-) ケーブルなし(-) 基本形(-) ケーブルなし-
54,950
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40544236LEHZJ20LK2-10K-(-) コントローラなし--(-) ケーブルなし(-) 基本形(-) ケーブルなし-
55,550
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40544245LEHZJ20LK2-10S-R5-(-) コントローラなし--(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5-
73,650
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40544358LEHZJ20LK2-10-RAAN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(D) DINレール取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(A) 10(1) 1.5
111,380
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40544385LEHZJ20LK2-10-R3C918--------
124,190
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40544254LEHZJ20LK2-10-6P--------
67,700
取扱い終了
返品不可
40544263LEHZJ20LK2-10K-R16P1D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(1) 1.5(1) 1.5
79,950
取扱い終了
返品不可
40544272LEHZJ20LK2-10K-R36N1-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(1) 1.5
82,350
取扱い終了
返品不可
40544288LEHZJ20LK2-10-R36P1D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(1) 1.5
83,200
取扱い終了
返品不可
40544297LEHZJ20LK2-10SF-R36P1D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(F) 正面取出(3) 3(1) 1.5
83,300
取扱い終了
返品不可
40544306LEHZJ20LK2-10-R56PD-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5(-) ケーブルなし
86,200
取扱い終了
返品不可
40544315LEHZJ20LK2-10-R56P1D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5(1) 1.5
89,750
取扱い終了
返品不可
40544324LEHZJ20LK2-10-R56N1D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5(1) 1.5
89,750
取扱い終了
返品不可
40544333LEHZJ20LK2-10S-R56N1D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5(1) 1.5
89,850
取扱い終了
返品不可
40544342LEHZJ20LK2-10-R56P5D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5(5) 5
93,600
取扱い終了
返品不可
40544367LEHZJ20LK2-10-R5MJ--------
101,300
取扱い終了
返品不可
40544376LEHZJ20LK2-10F-RA6P1-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(F) 正面取出(A) 10(1) 1.5
101,650
取扱い終了
返品不可
40544394LEHZJ20LK2-10-RB6N-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(B) 15(-) ケーブルなし
114,250
取扱い終了
返品不可
40544403LEHZJ20LK2-10-RC6N5-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(C) 20(5) 5
131,800
取扱い終了
返品不可
40544412LEHZJ20LK2-10-RC6N5D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(C) 20(5) 5
133,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする