曜日別特売

LEHZJ - 電動グリッパ2爪タイプ/ダストカバー付(LEHZJ25LK2)

LEHZJ - 電動グリッパ2爪タイプ/ダストカバー付(LEHZJ25LK2) - SMC
爪数2爪ボディサイズ25mmストローク(mm)14内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ種類
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ/ドライバ取付方法
コントローラ取付方法
アクチュエータケーブル種類
モータケーブル取出方向
アクチュエータケーブル長さ(m)
I/Oケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40544665LEHZJ25LK2-14(-) コントローラなし---(-) ケーブルなし(-) 基本形(-) ケーブルなし-
58,910
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40544674LEHZJ25LK2-14F(-) コントローラなし---(-) ケーブルなし(F) 正面取出(-) ケーブルなし-
58,910
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40544683LEHZJ25LK2-14S(-) コントローラなし---(-) ケーブルなし(-) 基本形(-) ケーブルなし-
59,020
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40544692LEHZJ25LK2-14K(-) コントローラなし---(-) ケーブルなし(-) 基本形(-) ケーブルなし-
60,010
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40544744LEHZJ25LK2-14S-R31ND-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(D) DINレール取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3-
99,770
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40544796LEHZJ25LK2-14S-R5C918--------
123,250
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40544708LEHZJ25LK2-14-6P1D--------
76,450
取扱い終了
返品不可
40544717LEHZJ25LK2-14S-S16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)--(-) ねじ取付形(S) 標準ケーブル(-) 基本形(1) 1.5(1) 1.5
79,850
取扱い終了
返品不可
40544726LEHZJ25LK2-14K-S16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)--(-) ねじ取付形(S) 標準ケーブル(-) 基本形(1) 1.5(1) 1.5
80,750
取扱い終了
返品不可
40544735LEHZJ25LK2-14-R56P(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)--(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5(-) ケーブルなし
88,400
取扱い終了
返品不可
40544753LEHZJ25LK2-14K-R56ND(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)--(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5(-) ケーブルなし
90,900
取扱い終了
返品不可
40544762LEHZJ25LK2-14-R3MJ--------
98,450
取扱い終了
返品不可
40544778LEHZJ25LK2-14-RA6N5D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)--(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(A) 10(5) 5
110,700
取扱い終了
返品不可
40544787LEHZJ25LK2-14-RB6P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)--(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(B) 15(1) 1.5
121,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする