曜日別特売

LEJS_N - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEJS40NYB)

LEJS_N - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEJS40NYB) - SMC
リード(mm)(B) 8駆動方式ボールねじモータ種類(NY) 取付形状Yサイズ(mm)40内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40552286LEJS40NYB-200200
160,050
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40552295LEJS40NYB-300300
171,380
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40552304LEJS40NYB-400400
182,710
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40552313LEJS40NYB-500500
194,040
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする