L Series(LEJS40NZH)

L Series(LEJS40NZH) - SMC
タイプ(-) 基本形駆動方式ボールねじモータ種類(NZ) 取付形状Zサイズ40リード線長さ(mm)(H)24内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40552575LEJS40NZH-200200
161,260
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40552584LEJS40NZH-300300
172,590
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40552593LEJS40NZH-400400
183,920
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40552602LEJS40NZH-500500
195,250
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40552618LEJS40NZH-600600
206,580
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40552627LEJS40NZH-700700
217,910
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40552636LEJS40NZH-800800
229,240
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40552645LEJS40NZH-900900
240,570
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40552654LEJS40NZH-10001000
251,900
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40552663LEJS40NZH-12001200
274,560
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする