曜日別特売

L Series(LEJS63NXB)

L Series(LEJS63NXB) - SMC
タイプ(-) 基本形駆動方式ボールねじモータ種類(NX) 取付形状Xサイズ63リード線長さ(mm)(B)10内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40561736LEJS63NXB-300300
181,060
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40561745LEJS63NXB-400400
193,270
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40561754LEJS63NXB-500500
205,480
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40561763LEJS63NXB-10001000
266,530
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40561772LEJS63NXB-15001500
327,580
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする