曜日別特売

L Series(LEJS63NZH)

L Series(LEJS63NZH) - SMC
タイプ(-) 基本形駆動方式ボールねじモータ種類(NZ) 取付形状Zサイズ63リード線長さ(mm)(H)30内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40562253LEJS63NZH-300300
179,190
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40562262LEJS63NZH-400400
191,400
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40562278LEJS63NZH-500500
203,610
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40562287LEJS63NZH-600600
215,820
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40562296LEJS63NZH-700700
228,030
209,800
230,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40562305LEJS63NZH-800800
240,240
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40562314LEJS63NZH-900900
252,450
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40562323LEJS63NZH-10001000
264,660
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40562332LEJS63NZH-12001200
289,080
269,800
296,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40562348LEJS63NZH-15001500
325,710
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする