曜日別特売

L Series(LEJSH63NZH)

L Series(LEJSH63NZH) - SMC
タイプ(H) 高精度形駆動方式ボールねじモータ種類(NZ) 取付形状Zサイズ63リード線長さ(mm)(H)30内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40576068LEJSH63NZH-300300
182,770
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40576077LEJSH63NZH-400400
194,980
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40576086LEJSH63NZH-500500
207,190
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40576095LEJSH63NZH-600600
219,400
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40576104LEJSH63NZH-700700
231,610
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40576113LEJSH63NZH-800800
243,820
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40576122LEJSH63NZH-900900
256,030
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40576138LEJSH63NZH-10001000
268,240
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40576147LEJSH63NZH-12001200
292,660
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40576156LEJSH63NZH-15001500
329,290
299,800
329,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする