LEMB - 電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ基本形(LEMB32UT)

LEMB - 電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ基本形(LEMB32UT) - SMC
駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)内容量1個
全188種類を絞り込む
ストローク(mm)
188種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ種類
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40593342LEMB32UT-100100-(-) ドライバなし
50,770
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40593358LEMB32UT-200200-(-) ドライバなし
51,870
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40593367LEMB32UT-300300-(-) ドライバなし
52,970
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40593376LEMB32UT-100W100-(-) ドライバなし
53,520
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40593385LEMB32UT-400400-(-) ドライバなし
54,070
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40593394LEMB32UT-150W150(-) コントローラなし-
54,620
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40593403LEMB32UT-200W200-(-) ドライバなし
54,620
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40593412LEMB32UT-500500-(-) ドライバなし
55,170
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40593428LEMB32UT-450450(-) コントローラなし-
55,170
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40593437LEMB32UT-400M400-(-) ドライバなし
55,440
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40593446LEMB32UT-250W250(-) コントローラなし-
55,720
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40593455LEMB32UT-300W300-(-) ドライバなし
55,720
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40593464LEMB32UT-350W350(-) コントローラなし-
56,820
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40593473LEMB32UT-400W400-(-) ドライバなし
56,820
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40593482LEMB32UT-700700-(-) ドライバなし
57,370
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40593498LEMB32UT-450W450(-) コントローラなし-
57,920
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40593507LEMB32UT-500W500-(-) ドライバなし
57,920
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40593516LEMB32UT-800800-(-) ドライバなし
58,470
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40593525LEMB32UT-550W550(-) コントローラなし-
59,020
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40593534LEMB32UT-600W600-(-) ドライバなし
59,020
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40593543LEMB32UT-800M800-(-) ドライバなし
59,840
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40593552LEMB32UT-10001000-(-) ドライバなし
60,670
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40593568LEMB32UT-800W800-(-) ドライバなし
61,220
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40593577LEMB32UT-11001100-(-) ドライバなし
61,770
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40593586LEMB32UT-900W900-(-) ドライバなし
62,320
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40593595LEMB32UT-12001200-(-) ドライバなし
62,870
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40593604LEMB32UT-1000W1000-(-) ドライバなし
63,420
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40593613LEMB32UT-14001400-(-) ドライバなし
65,070
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40593622LEMB32UT-15001500-(-) ドライバなし
66,170
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40593638LEMB32UT-1300W1300-(-) ドライバなし
66,720
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40593647LEMB32UT-1600W1600-(-) ドライバなし
70,020
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40593656LEMB32UT-1700W1700-(-) ドライバなし
71,120
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40593665LEMB32UT-2000W2000-(-) ドライバなし
74,420
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40593683LEMB32UT-300BM300-(-) ドライバなし
78,710
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40593692LEMB32UT-250BM250(-) コントローラなし-
78,710
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40593708LEMB32UT-300BW300-(-) ドライバなし
80,080
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40593726LEMB32UT-500BW500-(-) ドライバなし
82,280
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40593735LEMB32UT-600BW600-(-) ドライバなし
83,380
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40593762LEMB32UT-1000B1000-(-) ドライバなし
85,030
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40593814LEMB32UT-1000BW1000-(-) ドライバなし
87,780
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40593857LEMB32UT-100W-S12N3100-(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)
88,440
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40593875LEMB32UT-300-S12N5300(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)-
88,770
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40593902LEMB32UT-200W-S32N200-(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)
89,600
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40593963LEMB32UT-100W-S12N3D100-(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)
90,090
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40594006LEMB32UT-1500B1500-(-) ドライバなし
90,530
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40594033LEMB32UT-250W-S12N3250(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)-
90,640
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40594173LEMB32UT-500-S31N3500-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
92,180
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40594295LEMB32UT-350W-S32N3350(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)-
93,830
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40594356LEMB32UT-700W-S12N1700-(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)
94,550
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40594392LEMB32UT-200W-S52N1200-(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)
95,100
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする