曜日別特売

LEMC - 電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ カムフォロアガイド形(LEMC32LT)

LEMC - 電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ カムフォロアガイド形(LEMC32LT) - SMC
駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)ボディサイズ32mmモータ配置(L) 対称、上折返し内容量1個
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
コントローラ種類
アクチュエータケーブル種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40598258LEMC32LT-200200(-) ドライバなし-(-) ケーブルなし
103,950
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40598267LEMC32LT-500500(-) ドライバなし-(-) ケーブルなし
113,190
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40598276LEMC32LT-600600(-) ドライバなし-(-) ケーブルなし
116,270
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40598285LEMC32LT-800800(-) ドライバなし-(-) ケーブルなし
122,430
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40598294LEMC32LT-13001300(-) ドライバなし-(-) ケーブルなし
137,830
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40598337LEMC32LT-700B700(-) ドライバなし-(-) ケーブルなし
143,720
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40598346LEMC32LT-15001500(-) ドライバなし-(-) ケーブルなし
143,990
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40598373LEMC32LT-300-S52N1300(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)-(S) 標準ケーブル
147,510
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40598416LEMC32LT-500-S12P5500(2P) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(PNP)-(S) 標準ケーブル
149,000
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40598565LEMC32LT-20002000(-) ドライバなし-(-) ケーブルなし
159,390
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40598617LEMC32LT-800-S52N5800(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)-(S) 標準ケーブル
164,290
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40598714LEMC32LT-2000-S32N32000(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)-(S) 標準ケーブル
196,410
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40598407LEMC32LT-500-S12N1500(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)-(S) 標準ケーブル
147,620
取扱い終了
返品不可
代替品有
40598303LEMC32LT-200-S36P3D200(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(S) 標準ケーブル
125,650
取扱い終了
返品不可
40598312LEMC32LT-200-S32N1200(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)-(S) 標準ケーブル
140,470
取扱い終了
返品不可
40598328LEMC32LT-500-2PD500(2P) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(PNP)-(-) ケーブルなし
142,450
取扱い終了
返品不可
40598355LEMC32LT-200-S52N1200(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)-(S) 標準ケーブル
144,430
取扱い終了
返品不可
40598364LEMC32LT-400-S12N1400(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)-(S) 標準ケーブル
144,540
取扱い終了
返品不可
40598382LEMC32LT-500-S11P1500(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)-(S) 標準ケーブル
147,620
取扱い終了
返品不可
40598398LEMC32LT-500-S12P1500(2P) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(PNP)-(S) 標準ケーブル
147,620
取扱い終了
返品不可
40598425LEMC32LT-500-S32P1500(2P) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(PNP)-(S) 標準ケーブル
149,710
取扱い終了
返品不可
40598434LEMC32LT-500-S31P1500(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)-(S) 標準ケーブル
149,710
取扱い終了
返品不可
40598443LEMC32LT-500-S32N1500(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)-(S) 標準ケーブル
149,710
取扱い終了
返品不可
40598452LEMC32LT-400-S52N1400(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)-(S) 標準ケーブル
150,590
取扱い終了
返品不可
40598468LEMC32LT-600-S12P1600(2P) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(PNP)-(S) 標準ケーブル
150,700
取扱い終了
返品不可
40598477LEMC32LT-600-S12N1600(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)-(S) 標準ケーブル
150,700
取扱い終了
返品不可
40598486LEMC32LT-500-S52N1500(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)-(S) 標準ケーブル
153,670
取扱い終了
返品不可
40598495LEMC32LT-500-S52P1500(2P) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(PNP)-(S) 標準ケーブル
153,670
取扱い終了
返品不可
40598504LEMC32LT-700-S12N1700(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)-(S) 標準ケーブル
153,780
取扱い終了
返品不可
40598513LEMC32LT-500-S52P1D500(2P) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(PNP)-(S) 標準ケーブル
155,320
取扱い終了
返品不可
40598522LEMC32LT-550-S52N1550-(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(S) 標準ケーブル
156,750
取扱い終了
返品不可
40598538LEMC32LT-600-S52N1600(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)-(S) 標準ケーブル
156,750
取扱い終了
返品不可
40598547LEMC32LT-600-S52P1600(2P) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(PNP)-(S) 標準ケーブル
156,750
取扱い終了
返品不可
40598556LEMC32LT-800-S12N1800(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)-(S) 標準ケーブル
156,860
取扱い終了
返品不可
40598574LEMC32LT-900-S12N1900(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)-(S) 標準ケーブル
159,940
取扱い終了
返品不可
40598583LEMC32LT-800-S32N5800(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)-(S) 標準ケーブル
160,330
取扱い終了
返品不可
40598592LEMC32LT-1000-S12N11000(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)-(S) 標準ケーブル
163,020
取扱い終了
返品不可
40598608LEMC32LT-600-R52P1600(2P) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
164,120
取扱い終了
返品不可
40598626LEMC32LT-600-R52P3D600(2P) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
166,270
取扱い終了
返品不可
40598635LEMC32LT-1200-S56PD1200(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(S) 標準ケーブル
152,150
取扱い終了
返品不可
40598644LEMC32LT-900-S52P1D900(2P) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(PNP)-(S) 標準ケーブル
167,640
取扱い終了
返品不可
40598653LEMC32LT-1000-S52N11000(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)-(S) 標準ケーブル
169,070
取扱い終了
返品不可
40598662LEMC32LT-800-R52P1800(2P) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
170,280
取扱い終了
返品不可
40598678LEMC32LT-1300-S12N11300(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)-(S) 標準ケーブル
172,260
取扱い終了
返品不可
40598687LEMC32LT-1300-S32N31300(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)-(S) 標準ケーブル
174,850
取扱い終了
返品不可
40598696LEMC32LT-700B-S32N3700(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)-(S) 標準ケーブル
183,430
取扱い終了
返品不可
40598705LEMC32LT-1500-S56P5D1500(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(S) 標準ケーブル
167,950
取扱い終了
返品不可
40598723LEMC32LT-2000-S56P3D2000(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(S) 標準ケーブル
179,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40598407LEMC32LT-500-S12N168288940LEMC32LT-500-S1C5171画像準備中LEMC Series 電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ カムフォロアガイド形SMC1個
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする