曜日別特売

LEMH - 電動アクチュエータ/薄形スライダリニアガイド1軸形(LEMH25LT)

LEMH - 電動アクチュエータ/薄形スライダリニアガイド1軸形(LEMH25LT) - SMC
駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)ボディサイズ25mmモータ配置(L) 対称、上折返し内容量1個
76件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ種類
ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40601137LEMH25LT-100100-(-) ドライバなし(-) ケーブルなし
108,130
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40601146LEMH25LT-5050(-) コントローラなし-(-) ケーブルなし
108,130
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40601155LEMH25LT-200200-(-) ドライバなし(-) ケーブルなし
114,950
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40601164LEMH25LT-150150(-) コントローラなし-(-) ケーブルなし
114,950
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40601173LEMH25LT-300300-(-) ドライバなし(-) ケーブルなし
121,770
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40601182LEMH25LT-200-S5200-(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル
126,280
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40601198LEMH25LT-400400-(-) ドライバなし(-) ケーブルなし
128,590
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40601207LEMH25LT-100B100-(-) ドライバなし(-) ケーブルなし
132,500
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40601216LEMH25LT-450450(-) コントローラなし-(-) ケーブルなし
135,410
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40601234LEMH25LT-100-S12N1100-(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(S) 標準ケーブル
142,560
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40601243LEMH25LT-500-S3500-(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル
142,780
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40601313LEMH25LT-200-S32P1200-(2P) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(PNP)(S) 標準ケーブル
151,470
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40601374LEMH25LT-300-S12N3300-(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(S) 標準ケーブル
156,700
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40601417LEMH25LT-300-S32N1300-(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(S) 標準ケーブル
158,290
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40601462LEMH25LT-400-S12N1400-(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(S) 標準ケーブル
163,020
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40601557LEMH25LT-400-S32N3D400-(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(S) 標準ケーブル
167,260
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40601566LEMH25LT-400-S52P1400-(2P) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(PNP)(S) 標準ケーブル
169,070
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40601584LEMH25LT-400-S52N1400-(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(S) 標準ケーブル
169,070
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40601593LEMH25LT-500-S32N500-(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(S) 標準ケーブル
170,390
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40601645LEMH25LT-400-S52N5D400-(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(S) 標準ケーブル
172,100
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40601663LEMH25LT-600-S12N1600-(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(S) 標準ケーブル
176,660
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40601706LEMH25LT-800800-(-) ドライバなし(-) ケーブルなし
177,540
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40601767LEMH25LT-600-S51P1600-(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(S) 標準ケーブル
182,710
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40601846LEMH25LT-900-S32N3900-(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(S) 標準ケーブル
221,380
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40601855LEMH25LT-1000-S32N11000-(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(S) 標準ケーブル
227,700
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40601225LEMH25LT-100-R16P1100-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
126,250
取扱い終了
返品不可
40601252LEMH25LT-150-2PD150(2P) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(PNP)-(-) ケーブルなし
144,210
取扱い終了
返品不可
40601268LEMH25LT-50-S31N150(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル
144,650
取扱い終了
返品不可
40601277LEMH25LT-100-S32P1D100-(2P) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(PNP)(S) 標準ケーブル
146,300
取扱い終了
返品不可
40601286LEMH25LT-150-S12P1150(2P) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(PNP)-(S) 標準ケーブル
149,380
取扱い終了
返品不可
40601295LEMH25LT-200-S12N1200-(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(S) 標準ケーブル
149,380
取扱い終了
返品不可
40601304LEMH25LT-200-S12P1200-(2P) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(PNP)(S) 標準ケーブル
149,380
取扱い終了
返品不可
40601322LEMH25LT-200-R36P1D200-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
137,850
取扱い終了
返品不可
40601338LEMH25LT-200-S31N3D200-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
153,620
取扱い終了
返品不可
40601347LEMH25LT-200-S52N1200-(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(S) 標準ケーブル
155,430
取扱い終了
返品不可
40601356LEMH25LT-300-S12N1300-(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(S) 標準ケーブル
156,200
取扱い終了
返品不可
40601365LEMH25LT-300-S12P1300-(2P) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(PNP)(S) 標準ケーブル
156,200
取扱い終了
返品不可
40601383LEMH25LT-200-R32P1D200-(2P) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
157,250
取扱い終了
返品不可
40601392LEMH25LT-150-R32P3D150(2P) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
157,740
取扱い終了
返品不可
40601408LEMH25LT-300-R12P1300-(2P) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
158,130
取扱い終了
返品不可
40601426LEMH25LT-300-S12N3D300-(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(S) 標準ケーブル
158,350
取扱い終了
返品不可
40601435LEMH25LT-300-R36P1D300-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
144,050
取扱い終了
返品不可
40601444LEMH25LT-200-S52N5D200-(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(S) 標準ケーブル
158,460
取扱い終了
返品不可
40601453LEMH25LT-400-S36P1400-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル
145,000
取扱い終了
返品不可
40601478LEMH25LT-350-S12N1350(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)-(S) 標準ケーブル
163,020
取扱い終了
返品不可
40601487LEMH25LT-400-S12N3400-(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(S) 標準ケーブル
163,520
取扱い終了
返品不可
40601496LEMH25LT-300-S52P5300-(2P) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(PNP)(S) 標準ケーブル
163,630
取扱い終了
返品不可
40601505LEMH25LT-400-S11N1D400-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
164,670
取扱い終了
返品不可
40601514LEMH25LT-400-S32P1400-(2P) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(PNP)(S) 標準ケーブル
165,110
取扱い終了
返品不可
40601523LEMH25LT-400-R12P3400-(2P) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
165,440
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする