曜日別特売

LEMH - 電動アクチュエータ/薄形スライダリニアガイド1軸形(LEMH25LUT)

LEMH - 電動アクチュエータ/薄形スライダリニアガイド1軸形(LEMH25LUT) - SMC
駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)ボディサイズ25mmモータ配置(LU) 対称、下折返し内容量1個
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ種類
ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40601898LEMH25LUT-100100-(-) ドライバなし(-) ケーブルなし
108,130
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40601907LEMH25LUT-200200-(-) ドライバなし(-) ケーブルなし
114,950
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40601916LEMH25LUT-150150(-) コントローラなし-(-) ケーブルなし
114,950
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40601925LEMH25LUT-100-S3100-(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル
115,500
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40601934LEMH25LUT-250250(-) コントローラなし-(-) ケーブルなし
121,770
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40601943LEMH25LUT-300300-(-) ドライバなし(-) ケーブルなし
121,770
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40601952LEMH25LUT-400400-(-) ドライバなし(-) ケーブルなし
128,590
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40601968LEMH25LUT-350350(-) コントローラなし-(-) ケーブルなし
128,590
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40601977LEMH25LUT-100B100-(-) ドライバなし(-) ケーブルなし
132,500
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40601986LEMH25LUT-500500-(-) ドライバなし(-) ケーブルなし
135,410
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40602004LEMH25LUT-150B150(-) コントローラなし-(-) ケーブルなし
139,320
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40602083LEMH25LUT-400B400-(-) ドライバなし(-) ケーブルなし
152,960
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40602135LEMH25LUT-300-S12N1300-(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(S) 標準ケーブル
156,200
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40602187LEMH25LUT-500B500-(-) ドライバなし(-) ケーブルなし
159,780
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40602275LEMH25LUT-400-S31N3D400-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
167,260
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40602293LEMH25LUT-500-S11N1500-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
169,840
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40602327LEMH25LUT-800800-(-) ドライバなし(-) ケーブルなし
177,540
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40602345LEMH25LUT-500-S52N5D500-(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(S) 標準ケーブル
178,920
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40602388LEMH25LUT-900900-(-) ドライバなし(-) ケーブルなし
184,360
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40602433LEMH25LUT-900B900-(-) ドライバなし(-) ケーブルなし
208,730
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40602458LEMH25LUT-800-S32N1800-(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(S) 標準ケーブル
214,060
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40602503LEMH25LUT-1000-S32N1D1000-(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(S) 標準ケーブル
229,350
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40601995LEMH25LUT-100-S16N1100-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
124,500
取扱い終了
返品不可
40602013LEMH25LUT-100-S12N1100-(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(S) 標準ケーブル
142,560
取扱い終了
返品不可
40602022LEMH25LUT-100-S32N1100-(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(S) 標準ケーブル
144,650
取扱い終了
返品不可
40602038LEMH25LUT-100-S32N3100-(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(S) 標準ケーブル
145,150
取扱い終了
返品不可
40602047LEMH25LUT-400-6P400-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(-) ケーブルなし
134,750
取扱い終了
返品不可
40602056LEMH25LUT-200-S12N1200-(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(S) 標準ケーブル
149,380
取扱い終了
返品不可
40602065LEMH25LUT-150-S12P1150(2P) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(PNP)-(S) 標準ケーブル
149,380
取扱い終了
返品不可
40602074LEMH25LUT-200-S32N3200-(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(S) 標準ケーブル
151,970
取扱い終了
返品不可
40602092LEMH25LUT-200-S31N3D200-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
153,620
取扱い終了
返品不可
40602108LEMH25LUT-100-R52P100-(2P) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
154,440
取扱い終了
返品不可
40602117LEMH25LUT-250-S12N1250(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)-(S) 標準ケーブル
156,200
取扱い終了
返品不可
40602126LEMH25LUT-300-S12P1300-(2P) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(PNP)(S) 標準ケーブル
156,200
取扱い終了
返品不可
40602144LEMH25LUT-250-S12N3250(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)-(S) 標準ケーブル
156,700
取扱い終了
返品不可
40602153LEMH25LUT-100-R52P5100-(2P) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
157,360
取扱い終了
返品不可
40602162LEMH25LUT-300-S32N1300-(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(S) 標準ケーブル
158,290
取扱い終了
返品不可
40602178LEMH25LUT-250-S32N3250(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)-(S) 標準ケーブル
158,790
取扱い終了
返品不可
40602196LEMH25LUT-300-R36P3D300-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
145,600
取扱い終了
返品不可
40602205LEMH25LUT-400-S36P3400-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル
146,550
取扱い終了
返品不可
40602214LEMH25LUT-400-S36N3400-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
146,550
取扱い終了
返品不可
40602223LEMH25LUT-300-R36P5D300-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
147,900
取扱い終了
返品不可
40602232LEMH25LUT-300-R31P3300-(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
162,910
取扱い終了
返品不可
40602248LEMH25LUT-500-2P500-(2P) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(PNP)(-) ケーブルなし
163,020
取扱い終了
返品不可
40602257LEMH25LUT-500-S36N1500-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
151,200
取扱い終了
返品不可
40602266LEMH25LUT-350-R12N3D350(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
167,090
取扱い終了
返品不可
40602284LEMH25LUT-150-S5MJTD150(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-(S) 標準ケーブル
152,150
取扱い終了
返品不可
40602302LEMH25LUT-500-S12N1500-(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(S) 標準ケーブル
169,840
取扱い終了
返品不可
40602318LEMH25LUT-500-S52N1500-(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(S) 標準ケーブル
175,890
取扱い終了
返品不可
40602336LEMH25LUT-400-R52P5400-(2P) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
177,820
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする