LEMH - 電動アクチュエータ/薄形スライダリニアガイド1軸形(LEMH25T)

LEMH - 電動アクチュエータ/薄形スライダリニアガイド1軸形(LEMH25T) - SMC
駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)ボディサイズ25mmモータ配置(-) 上折返し内容量1個
197件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
コントローラ種類
アクチュエータケーブル種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40602537LEMH25T-100100(-) ドライバなし-(-) ケーブルなし
108,130
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40602546LEMH25T-100-S1100(-) ドライバなし-(S) 標準ケーブル
113,410
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40602555LEMH25T-200200(-) ドライバなし-(-) ケーブルなし
114,950
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40602564LEMH25T-150150-(-) コントローラなし(-) ケーブルなし
114,950
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40602573LEMH25T-250250-(-) コントローラなし(-) ケーブルなし
121,770
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40602582LEMH25T-300300(-) ドライバなし-(-) ケーブルなし
121,770
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40602598LEMH25T-300-S1300(-) ドライバなし-(S) 標準ケーブル
127,050
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40602607LEMH25T-400400(-) ドライバなし-(-) ケーブルなし
128,590
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40602616LEMH25T-300-S3300(-) ドライバなし-(S) 標準ケーブル
129,140
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40602625LEMH25T-400-S1400(-) ドライバなし-(S) 標準ケーブル
133,870
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40602634LEMH25T-500500(-) ドライバなし-(-) ケーブルなし
135,410
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40602677LEMH25T-500-S1500(-) ドライバなし-(S) 標準ケーブル
140,690
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40602704LEMH25T-600600(-) ドライバなし-(-) ケーブルなし
142,230
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40602713LEMH25T-550550-(-) コントローラなし(-) ケーブルなし
142,230
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40602783LEMH25T-300B300(-) ドライバなし-(-) ケーブルなし
146,140
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40602817LEMH25T-200-S11N1200(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル
149,380
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40602826LEMH25T-200-S12N1200(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)-(S) 標準ケーブル
149,380
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40602844LEMH25T-550-S3550-(-) コントローラなし(S) 標準ケーブル
149,600
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40602923LEMH25T-200-S31N1200(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル
151,470
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40602932LEMH25T-200-S32N1200(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)-(S) 標準ケーブル
151,470
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40602993LEMH25T-200-S32N3D200(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)-(S) 標準ケーブル
153,620
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40603018LEMH25T-300-S11P300(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)-(S) 標準ケーブル
154,660
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40603063LEMH25T-300-S32N300(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)-(S) 標準ケーブル
156,750
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40603115LEMH25T-300-S32P1300(2P) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(PNP)-(S) 標準ケーブル
158,290
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40603133LEMH25T-200-S52N5D200(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)-(S) 標準ケーブル
158,460
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40603158LEMH25T-300-R12N3300(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
158,620
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40603167LEMH25T-500B500(-) ドライバなし-(-) ケーブルなし
159,780
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40603203LEMH25T-300-S52N300(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)-(S) 標準ケーブル
160,710
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40603228LEMH25T-400-S11N400(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル
161,480
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40603237LEMH25T-400-S12N400(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)-(S) 標準ケーブル
161,480
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40603273LEMH25T-500-2P500(2P) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(PNP)-(-) ケーブルなし
163,020
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40603316LEMH25T-400-S11N1400(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル
163,020
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40603395LEMH25T-400-S32N1400(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)-(S) 標準ケーブル
165,110
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40603465LEMH25T-400-S32N3D400(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)-(S) 標準ケーブル
167,260
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40603508LEMH25T-500-S11N500(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル
168,300
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40603544LEMH25T-500-S11N1500(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル
169,840
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40603562LEMH25T-400-S52P1D400(2P) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(PNP)-(S) 標準ケーブル
170,720
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40603578LEMH25T-700700(-) ドライバなし-(-) ケーブルなし
170,720
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40603632LEMH25T-450-S12N1D450-(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(S) 標準ケーブル
171,490
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40603657LEMH25T-400-S52N5D400(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)-(S) 標準ケーブル
172,100
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40603675LEMH25T-500-S31N3500(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル
172,430
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40603684LEMH25T-500-S32N3500(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)-(S) 標準ケーブル
172,430
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40603718LEMH25T-600-S12N1600(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)-(S) 標準ケーブル
176,660
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40603727LEMH25T-550-S12N1550-(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(S) 標準ケーブル
176,660
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40603772LEMH25T-800800(-) ドライバなし-(-) ケーブルなし
177,540
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40603815LEMH25T-600-S31N1600(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル
178,750
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40603842LEMH25T-600-S32N1600(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)-(S) 標準ケーブル
178,750
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40603858LEMH25T-500-S52N5D500(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)-(S) 標準ケーブル
178,920
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40603885LEMH25T-600-S31N3D600(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル
180,900
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40603894LEMH25T-600-R32ND600(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
182,990
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする