曜日別特売

LEMHT - 電動アクチュエータ/薄形スライダリニアガイド2軸形(LEMHT25LT)

LEMHT - 電動アクチュエータ/薄形スライダリニアガイド2軸形(LEMHT25LT) - SMC
駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)内容量1個
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ種類
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40610167LEMHT25LT-200200-(-) ドライバなし
154,060
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40610176LEMHT25LT-300300-(-) ドライバなし
165,060
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40610185LEMHT25LT-400400-(-) ドライバなし
176,060
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40610194LEMHT25LT-500500-(-) ドライバなし
187,060
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40610228LEMHT25LT-150-R12N1D150(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)-
192,060
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40610282LEMHT25LT-300-R52P3D300-(2P) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(PNP)
215,050
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40610316LEMHT25LT-500-S12N1500-(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)
221,490
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40610343LEMHT25LT-450-S12N5D450(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)-
224,510
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40610395LEMHT25LT-600-R12N1600-(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)
234,410
209,800
230,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40610413LEMHT25LT-500-S5C918---
256,250
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40610422LEMHT25LT-700700-(-) ドライバなし
260,980
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40610438LEMHT25LT-900900-(-) ドライバなし
282,980
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40610447LEMHT25LT-700-S32N1700-(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)
297,500
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40610483LEMHT25LT-1000-S12P11000-(2P) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(PNP)
328,410
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40610492LEMHT25LT-1000-S12P31000-(2P) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(PNP)
328,900
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40610203LEMHT25LT-200-S12P1200-(2P) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(PNP)
188,490
取扱い終了
返品不可
40610212LEMHT25LT-200-S12N1200-(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)
188,490
取扱い終了
返品不可
40610237LEMHT25LT-300-2PD300-(2P) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(PNP)
194,320
取扱い終了
返品不可
40610246LEMHT25LT-300-S12P1300-(2P) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(PNP)
199,490
取扱い終了
返品不可
40610255LEMHT25LT-300-S32P1300-(2P) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(PNP)
201,580
取扱い終了
返品不可
40610264LEMHT25LT-300-S32P3300-(2P) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(PNP)
202,070
取扱い終了
返品不可
40610273LEMHT25LT-300-R32P1300-(2P) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(PNP)
205,700
取扱い終了
返品不可
40610298LEMHT25LT-400-S56N5400-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
195,600
取扱い終了
返品不可
40610307LEMHT25LT-400-S52P1400-(2P) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(PNP)
216,540
取扱い終了
返品不可
40610325LEMHT25LT-500-S12P1500-(2P) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(PNP)
221,490
取扱い終了
返品不可
40610334LEMHT25LT-500-S12P1D500-(2P) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(PNP)
223,140
取扱い終了
返品不可
40610352LEMHT25LT-500-S12P5D500-(2P) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(PNP)
224,510
取扱い終了
返品不可
40610368LEMHT25LT-500-R32P1500-(2P) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(PNP)
227,700
取扱い終了
返品不可
40610377LEMHT25LT-600-S36N3600-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
209,700
取扱い終了
返品不可
40610386LEMHT25LT-600-S12N1600-(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)
232,490
取扱い終了
返品不可
40610404LEMHT25LT-600-S3MJ600(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
221,200
取扱い終了
返品不可
40610456LEMHT25LT-700-R36P3700-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
270,650
取扱い終了
返品不可
40610465LEMHT25LT-700-S32P1D700-(2P) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(PNP)
299,150
取扱い終了
返品不可
40610474LEMHT25LT-700B-S56P1D700-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
295,850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする