曜日別特売

LEMHT - 電動アクチュエータ/薄形スライダリニアガイド2軸形(LEMHT32LT)

LEMHT - 電動アクチュエータ/薄形スライダリニアガイド2軸形(LEMHT32LT) - SMC
駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)ボディサイズ32mmモータ配置(L) 対称、上折返し内容量1個
78件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
コントローラ種類
アクチュエータケーブル種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40612136LEMHT32LT-100100(-) ドライバなし-(-) ケーブルなし
177,380
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40612145LEMHT32LT-200200(-) ドライバなし-(-) ケーブルなし
190,140
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40612154LEMHT32LT-300300(-) ドライバなし-(-) ケーブルなし
202,900
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40612197LEMHT32LT-400400(-) ドライバなし-(-) ケーブルなし
215,660
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40612224LEMHT32LT-200-S12N5D200(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)-(S) 標準ケーブル
227,590
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40612258LEMHT32LT-500500(-) ドライバなし-(-) ケーブルなし
228,420
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40612267LEMHT32LT-200-S52P1200(2P) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(PNP)-(S) 標準ケーブル
230,620
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40612328LEMHT32LT-600600(-) ドライバなし(-) コントローラなし(-) ケーブルなし
241,180
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40612468LEMHT32LT-450-S32N1450-(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(S) 標準ケーブル
264,940
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40612477LEMHT32LT-400-R52P3D400(2P) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
265,650
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40612486LEMHT32LT-500-R32N1500(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
269,060
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40612538LEMHT32LT-600-S32N1600(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(S) 標準ケーブル
277,700
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40612556LEMHT32LT-550-S52P1550-(2P) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(PNP)(S) 標準ケーブル
281,660
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40612565LEMHT32LT-600-S52P1600(2P) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(PNP)(2P) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(PNP)(S) 標準ケーブル
281,660
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40612617LEMHT32LT-700700(-) ドライバなし(-) コントローラなし(-) ケーブルなし
305,470
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40612626LEMHT32LT-400-RC2N5D400(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
310,200
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40612635LEMHT32LT-800800(-) ドライバなし(-) コントローラなし(-) ケーブルなし
318,230
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40612644LEMHT32LT-900900(-) ドライバなし(-) コントローラなし(-) ケーブルなし
330,990
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40612662LEMHT32LT-700-S32N1700(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(S) 標準ケーブル
341,990
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40612678LEMHT32LT-10001000(-) ドライバなし(-) コントローラなし(-) ケーブルなし
343,750
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40612687LEMHT32LT-700-R32N1700(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
346,120
319,800
351,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40612714LEMHT32LT-800-S12N1800(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(S) 標準ケーブル
352,660
319,800
351,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40612732LEMHT32LT-800-S32N1800(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(S) 標準ケーブル
354,750
319,800
351,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40612748LEMHT32LT-800-R32N1800(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
358,880
329,800
362,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40612775LEMHT32LT-900-S12N1900(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(S) 標準ケーブル
365,420
329,800
362,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40612818LEMHT32LT-900-R32N1900(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
371,640
339,800
373,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40612863LEMHT32LT-1000-S32N3D1000(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(S) 標準ケーブル
382,420
349,800
384,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40612872LEMHT32LT-1000-R32N11000(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
384,400
349,800
384,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40612163LEMHT32LT-100-2P100(2P) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(PNP)-(-) ケーブルなし
204,990
取扱い終了
返品不可
40612172LEMHT32LT-100-S56N1100(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル
192,950
取扱い終了
返品不可
40612188LEMHT32LT-100-S31N5100(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル
215,270
取扱い終了
返品不可
40612206LEMHT32LT-200-S12N1200(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)-(S) 標準ケーブル
224,570
取扱い終了
返品不可
40612215LEMHT32LT-150-S12N5D150-(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(S) 標準ケーブル
227,590
取扱い終了
返品不可
40612233LEMHT32LT-200-S31N5200(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル
228,030
取扱い終了
返品不可
40612242LEMHT32LT-150-S31N5150-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
228,030
取扱い終了
返品不可
40612276LEMHT32LT-150-S52P1150-(2P) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(PNP)(S) 標準ケーブル
230,620
取扱い終了
返品不可
40612285LEMHT32LT-200-S51N5200(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル
231,990
取扱い終了
返品不可
40612294LEMHT32LT-300-S12N1300(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)-(S) 標準ケーブル
237,330
取扱い終了
返品不可
40612303LEMHT32LT-300-S32N1300(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)-(S) 標準ケーブル
239,420
取扱い終了
返品不可
40612312LEMHT32LT-250-S31N5250-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
240,790
取扱い終了
返品不可
40612337LEMHT32LT-400-2P400(2P) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(PNP)-(-) ケーブルなし
243,270
取扱い終了
返品不可
40612346LEMHT32LT-400-2PD400(2P) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(PNP)-(-) ケーブルなし
244,920
取扱い終了
返品不可
40612355LEMHT32LT-250-R56P1D250-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
224,350
取扱い終了
返品不可
40612364LEMHT32LT-300-R56P1D300(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
224,350
取扱い終了
返品不可
40612373LEMHT32LT-400-S12N1400(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)-(S) 標準ケーブル
250,090
取扱い終了
返品不可
40612382LEMHT32LT-300-S5MJ300-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル
229,200
取扱い終了
返品不可
40612398LEMHT32LT-400-S56P1D400(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(S) 標準ケーブル
229,250
取扱い終了
返品不可
40612407LEMHT32LT-400-S32P1400(2P) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(PNP)-(S) 標準ケーブル
252,180
取扱い終了
返品不可
40612416LEMHT32LT-400-S52P1400(2P) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(PNP)-(S) 標準ケーブル
256,140
取扱い終了
返品不可
40612425LEMHT32LT-350-S51N5350-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
257,510
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする