曜日別特売

LEMHT - 電動アクチュエータ/薄形スライダリニアガイド2軸形(LEMHT32T)

LEMHT - 電動アクチュエータ/薄形スライダリニアガイド2軸形(LEMHT32T) - SMC
駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)ボディサイズ32mmモータ配置(-) 上折返し内容量1個
116件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
コントローラ種類
アクチュエータケーブル種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40613588LEMHT32T-100100(-) ドライバなし-(-) ケーブルなし
177,380
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40613597LEMHT32T-200200(-) ドライバなし-(-) ケーブルなし
190,140
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40613606LEMHT32T-300300(-) ドライバなし-(-) ケーブルなし
202,900
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40613658LEMHT32T-100-S12N1D100(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)-(S) 標準ケーブル
213,460
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40613667LEMHT32T-100-S32N1100(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)-(S) 標準ケーブル
213,900
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40613694LEMHT32T-400400(-) ドライバなし-(-) ケーブルなし
215,660
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40613737LEMHT32T-200-S11P1200(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)-(S) 標準ケーブル
224,570
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40613746LEMHT32T-200-S12N1D200(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)-(S) 標準ケーブル
226,220
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40613755LEMHT32T-200-S32N1200(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)-(S) 標準ケーブル
226,660
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40613782LEMHT32T-500500(-) ドライバなし-(-) ケーブルなし
228,420
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40613798LEMHT32T-450450-(-) コントローラなし(-) ケーブルなし
228,420
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40613834LEMHT32T-200-R32P1D200(2P) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
232,430
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40613877LEMHT32T-300-S12N5300(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)-(S) 標準ケーブル
238,700
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40613886LEMHT32T-300-S32N3300(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)-(S) 標準ケーブル
239,910
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40613904LEMHT32T-600600(-) ドライバなし(-) コントローラなし(-) ケーブルなし
241,180
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40613913LEMHT32T-550550-(-) コントローラなし(-) ケーブルなし
241,180
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40613947LEMHT32T-400-S32N1400(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)-(S) 標準ケーブル
252,180
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40613956LEMHT32T-300-R52P1D300(2P) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
252,400
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40614017LEMHT32T-500-S12N1500(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)-(S) 標準ケーブル
262,850
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40614053LEMHT32T-500-S32N1500(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)-(S) 標準ケーブル
264,940
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40614062LEMHT32T-500-S31N3500(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル
265,430
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40614087LEMHT32T-600B600(-) ドライバなし(-) コントローラなし(-) ケーブルなし
265,540
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40614175LEMHT32T-600-S31ND600(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
277,810
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40614193LEMHT32T-600-S31N3600(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
278,190
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40614245LEMHT32T-500B-S52N1500(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)-(S) 標準ケーブル
296,840
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40614263LEMHT32T-700700(-) ドライバなし(-) コントローラなし(-) ケーブルなし
305,470
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40614272LEMHT32T-550B-S52N1550-(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(S) 標準ケーブル
309,600
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40614288LEMHT32T-800800(-) ドライバなし(-) コントローラなし(-) ケーブルなし
318,230
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40614306LEMHT32T-900900(-) ドライバなし(-) コントローラなし(-) ケーブルなし
330,990
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40614315LEMHT32T-700-S12N1700(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(S) 標準ケーブル
339,900
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40614324LEMHT32T-10001000(-) ドライバなし(-) コントローラなし(-) ケーブルなし
343,750
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40614367LEMHT32T-800-S32N1800(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(S) 標準ケーブル
354,750
319,800
351,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40614403LEMHT32T-800-R52N5800(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
367,460
329,800
362,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40614412LEMHT32T-800-R52N5D800(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
369,110
339,800
373,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40614437LEMHT32T-12001200(-) ドライバなし(-) コントローラなし(-) ケーブルなし
369,270
339,800
373,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40614482LEMHT32T-1000-S12N1D1000(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(S) 標準ケーブル
379,830
349,800
384,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40614507LEMHT32T-1000-S51N1000(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
382,690
349,800
384,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40614586LEMHT32T-15001500(-) ドライバなし(-) コントローラなし(-) ケーブルなし
407,550
369,800
406,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40614595LEMHT32T-1000B-S52N11000(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(S) 標準ケーブル
412,170
369,800
406,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40614622LEMHT32T-1300-S52N3D1300(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(S) 標準ケーブル
424,660
389,800
428,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40614638LEMHT32T-1400-S12N11400(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(S) 標準ケーブル
429,220
389,800
428,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40614656LEMHT32T-1500-S12N11500(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(S) 標準ケーブル
441,980
399,800
439,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40614692LEMHT32T-1500-S32N3D1500(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(S) 標準ケーブル
446,220
399,800
439,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40614708LEMHT32T-1500-S52N51500(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(S) 標準ケーブル
449,410
399,800
439,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40614726LEMHT32T-1500-S51N5D1500(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
451,060
399,800
439,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40614735LEMHT32T-1400B-R52N5D1400(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
473,990
429,800
472,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40613615LEMHT32T-100-S16N1100(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル
187,450
取扱い終了
返品不可
40613624LEMHT32T-100-S12N1100(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)-(S) 標準ケーブル
211,810
取扱い終了
返品不可
40613633LEMHT32T-100-S56N1100(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル
192,950
取扱い終了
返品不可
40613642LEMHT32T-100-R36P1100(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
193,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする