曜日別特売

LEPY - 電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(LEPY10J)

LEPY - 電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(LEPY10J) - SMC
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)内容量1個
58件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ種類
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37940333LEPY10J-50R50(-) コントローラなし-
40,430
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37940342LEPY10J-75U75(-) コントローラなし-
42,130
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37940367LEPY10J-25-S1AN125-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
65,510
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
37940394LEPY10J-25-R1AN125-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
67,430
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
37940428LEPY10J-50-S3AN150-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
69,250
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
37940455LEPY10J-75-S1AN1D75-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
70,510
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
37940464LEPY10J-50-S3AN350-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
70,730
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
37940482LEPY10J-75-S3AN175-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
70,950
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
37940604LEPY10J-50-S11N50(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
73,320
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
37940613LEPY10J-50-R3AN150-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
73,370
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
37940656LEPY10J-75-R3AP175-(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
75,080
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
37940708LEPY10J-50-S11N1D50-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
76,510
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
37940717LEPY10J-75U-S11N175(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
76,560
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37940753LEPY10J-75-S31N375(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
79,150
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
37940796LEPY10J-75-R5AN175-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
82,280
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
37940848LEPY10J-50-R51N550(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
89,650
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
37940893LEPY10J-25-RAC918---
130,080
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
37940358LEPY10J-50-S16N50(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
65,340
取扱い終了
返品不可
37940376LEPY10J-25-S36N25(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
65,780
取扱い終了
返品不可
37940385LEPY10J-50-R16N50(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
67,270
取扱い終了
返品不可
37940403LEPY10J-50-R16PD50(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
68,920
取扱い終了
返品不可
37940412LEPY10J-50-S16N150(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
69,250
取扱い終了
返品不可
37940437LEPY10J-50U-S16N150(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
62,950
取扱い終了
返品不可
37940446LEPY10J-75U-1N---
69,740
取扱い終了
返品不可
37940473LEPY10J-50-S16N1D50(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
70,900
取扱い終了
返品不可
37940498LEPY10J-75U-S16N175(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
64,500
取扱い終了
返品不可
37940507LEPY10J-25-R16N1D25(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
71,170
取扱い終了
返品不可
37940516LEPY10J-50-R16N150(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
71,170
取扱い終了
返品不可
37940525LEPY10J-50-S36N150(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
71,340
取扱い終了
返品不可
37940534LEPY10J-25L-S36N325(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
64,900
取扱い終了
返品不可
37940543LEPY10J-50-S56N50(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
71,390
取扱い終了
返品不可
37940552LEPY10J-75-S16N1D75(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
72,600
取扱い終了
返品不可
37940568LEPY10J-75-R16P175(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
72,880
取扱い終了
返品不可
37940577LEPY10J-50-S36N1D50(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
72,990
取扱い終了
返品不可
37940586LEPY10J-75-S36N175(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
73,040
取扱い終了
返品不可
37940595LEPY10J-50-S56ND50(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
73,040
取扱い終了
返品不可
37940622LEPY10J-25-R36P125(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
73,810
取扱い終了
返品不可
37940638LEPY10J-50-S36N3D50(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
74,690
取扱い終了
返品不可
37940647LEPY10J-50-S11P150(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)-
74,860
取扱い終了
返品不可
37940665LEPY10J-25-R11P125(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)-
75,130
取扱い終了
返品不可
37940674LEPY10J-25-S31N125(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
75,300
取扱い終了
返品不可
37940683LEPY10J-25-S31P125(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)-
75,300
取扱い終了
返品不可
37940692LEPY10J-50-R36P150(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
75,460
取扱い終了
返品不可
37940726LEPY10J-50-R11P150(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)-
76,780
取扱い終了
返品不可
37940735LEPY10J-50-S56N350(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
77,000
取扱い終了
返品不可
37940744LEPY10J-50-S31N1D50-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
78,600
取扱い終了
返品不可
37940762LEPY10J-50U-S56N550(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
72,300
取扱い終了
返品不可
37940778LEPY10J-50-R31P150(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)-
81,070
取扱い終了
返品不可
37940787LEPY10J-50-S51N350(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
81,400
取扱い終了
返品不可
37940805LEPY10J-75U-R31N375(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
83,270
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする