曜日別特売

LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES16RAJ)

LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES16RAJ) - SMC
サイズ(mm)16モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)リード(mm)(J) 10モータ配置(R) 基本形 (Rタイプ)内容量1個
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37978912LES16RAJ-30S30(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
59,790
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37978928LES16RAJ-5050(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
60,780
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37978937LES16RAJ-7575(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
65,180
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37978946LES16RAJ-100100(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
69,410
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37978955LES16RAJ-100S100(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
69,960
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37978964LES16RAJ-75B75(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
79,920
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37978973LES16RAJ-50-R16N50(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
93,230
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37978982LES16RAJ-50-R16N150(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
97,130
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37978998LES16RAJ-30S-R16N1D30(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
97,790
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37979007LES16RAJ-50-R16N1D50(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
98,780
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37979016LES16RAJ-30-R36P130(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
99,880
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37979025LES16RAJ-30-R36N130(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
99,880
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37979034LES16RAJ-50-R36P150(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
101,420
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37979043LES16RAJ-50-R36N150(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
101,420
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37979052LES16RAJ-50-R36N350(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
103,130
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37979068LES16RAJ-30S-R36N3D30(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
103,790
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37979077LES16RAJ-30-R56ND30(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
104,830
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37979086LES16RAJ-50S-R36N3D50(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
105,330
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37979095LES16RAJ-100-R16N1100(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
105,770
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37979104LES16RAJ-100S-R36N100(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
106,700
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37979113LES16RAJ-100-R36ND100(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
107,800
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37979122LES16RAJ-100S-R36ND100(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
108,350
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37979138LES16RAJ-75S-R36N3D75(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
109,730
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37979147LES16RAJ-100-R36N1100(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
110,060
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37979156LES16RAJ-50-R56N1D50(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
110,280
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37979165LES16RAJ-50-R56P1D50(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
110,280
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37979174LES16RAJ-100-R36P1D100(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
111,710
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37979183LES16RAJ-100-R36N1D100(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
111,710
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37979192LES16RAJ-100S-R36N1D100(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
112,260
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37979208LES16RAJ-100S-R36N3100(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
112,310
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37979217LES16RAJ-30-R56N5D30(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
112,970
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37979226LES16RAJ-100S-R36N3D100(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
113,960
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37979235LES16RAJ-50-R56P5D50(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
114,510
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37979244LES16RAJ-100S-R56PD100(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
115,560
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37979253LES16RAJ-100S-R56P1100(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
117,810
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37979262LES16RAJ-75B-R16P175(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
118,310
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37979278LES16RAJ-75-R56P5D75(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
118,910
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37979287LES16RAJ-100S-R56N3100(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
119,520
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37979296LES16RAJ-100B-R16P1100(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
122,540
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37979305LES16RAJ-100-R56P5D100(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
123,150
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37979314LES16RAJ-75-RA6N1D75(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
129,420
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37979323LES16RAJ-100B-R36P1D100(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
129,580
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37979332LES16RAJ-75-R86P3D75(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8
130,520
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37979348LES16RAJ-100-R86N1D100(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8
133,050
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37979357LES16RAJ-75B-R56N1D75(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
133,380
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37979366LES16RAJ-100B-R56N5D100(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
141,850
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37979375LES16RAJ-75B-RA6N175(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
149,160
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37979384LES16RAJ-100B-R86P1D100(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8
153,890
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする