LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES25DK)

LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES25DK) - SMC
サイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)内容量1個
152件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37987346LES25DK-5050(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
70,070
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37987355LES25DK-7575(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
74,310
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37987364LES25DK-50-S150(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
75,350
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37987373LES25DK-75H75(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
76,340
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37987382LES25DK-30B30(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
82,230
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37987398LES25DK-30BS30(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
82,830
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37987407LES25DK-50BH50(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
86,960
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37987416LES25DK-75B75(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
89,160
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37987434LES25DK-150150(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
92,400
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37987443LES25DK-50BS-S150(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
92,460
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37987452LES25DK-100B100(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
93,560
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37987477LES25DK-50B-S350(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
94,990
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37987504LES25DK-100-R5100(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
97,410
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37987522LES25DK-50-R1AN150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
98,730
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37987547LES25DK-50-S3AN150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
98,890
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37987556LES25DK-30-S3AN3D30(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
99,330
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37987565LES25DK-50B-R350(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
99,550
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37987574LES25DK-150-S3150(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
99,770
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37987617LES25DK-30-RA30(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
100,820
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37987653LES25DK-100B-S3100(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
103,620
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37987662LES25DK-150-S5150(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
103,730
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37987757LES25DK-150B150(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
107,250
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37987766LES25DK-150BS150(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
107,860
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37987802LES25DK-30-R5AN3D30(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
110,660
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37987863LES25DK-100-S11N1100(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
113,140
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37987872LES25DK-50B-S1AN150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
113,300
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37987888LES25DK-50-R5AN3D50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
113,360
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37987915LES25DK-100-S5AN5100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
115,010
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37987924LES25DK-100-R11N1100(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
115,060
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37987942LES25DK-100B-S1AN100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
119,020
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37987976LES25DK-30B-R3AN1D30(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
119,960
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37988003LES25DK-100-R5AN1D100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
120,510
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37988028LES25DK-30B-S31N130(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
121,440
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37988037LES25DK-30B-S31N330(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
121,940
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37988046LES25DK-100BS-R1AN100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
121,940
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37988064LES25DK-75B-S3AN375(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
122,160
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37988082LES25DK-100-R5AN5100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
122,380
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37988116LES25DK-50BS-S5AN350(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
123,370
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37988186LES25DK-50BH-S31PD50(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
126,280
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37988213LES25DK-100BS-R1AN1D100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
126,500
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37988274LES25DK-30B-R5AN330(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
127,820
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37988283LES25DK-50BH-S31P1D50(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
127,820
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37988335LES25DK-150-S31N1150(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
128,920
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37988344LES25DK-150-S31N3150(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
129,420
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37988378LES25DK-150-S31N1D150(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
130,570
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37988414LES25DK-30B-R5AN5D30(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
131,510
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37988448LES25DK-150SH-S31N1D150(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
133,210
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37988466LES25DK-100B-S5AN5100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
133,430
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37988502LES25DK-100-R8AN1D100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
134,640
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37988518LES25DK-100B-R5AN100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
134,750
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする