SMC
LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES25LAJ)
サイズ(mm)
25
モータ種類
(A) サーボモータ (DC24V)
リード(mm)
(J) 16
モータ配置
(L) 対称形 (Lタイプ)
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ種類
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37988868
LES25LAJ-125BS-R1
CADデータダウンロード
125
(-) コントローラなし
(-) コントローラ/ドライバなし
¥
117,100
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37988877
LES25LAJ-75B-R56N3D
CADデータダウンロード
75
(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
¥
151,250
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください