曜日別特売

LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES25LJ)

LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES25LJ) - SMC
サイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)内容量1個
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ種類
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37988992LES25LJ-5050(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
70,070
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37989008LES25LJ-7575(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
74,310
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37989017LES25LJ-100100(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
78,710
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37989026LES25LJ-125125(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
85,470
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37989035LES25LJ-75B75(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
89,160
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37989044LES25LJ-150150(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
92,400
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37989053LES25LJ-50-S3AN150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
98,890
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37989254LES25LJ-100-R5AN5100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
122,380
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37989288LES25LJ-150-S11N150(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
125,290
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37989062LES25LJ-50-S16N150(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
89,900
取扱い終了
返品不可
37989078LES25LJ-75-S16N75(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
90,200
取扱い終了
返品不可
37989087LES25LJ-50-S56P50(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
91,850
取扱い終了
返品不可
37989096LES25LJ-50-S36N3D50(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
94,850
取扱い終了
返品不可
37989105LES25LJ-50S-S36N3D50(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
95,400
取扱い終了
返品不可
37989114LES25LJ-50-S56N150(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
95,400
取扱い終了
返品不可
37989123LES25LJ-50-R36N3D50(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
98,600
取扱い終了
返品不可
37989132LES25LJ-50S-R36N3D50(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
99,150
取扱い終了
返品不可
37989148LES25LJ-150-S16N150(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
106,650
取扱い終了
返品不可
37989157LES25LJ-75-S51N5D75(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
117,810
取扱い終了
返品不可
37989166LES25LJ-125-S36P1D125(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
107,300
取扱い終了
返品不可
37989175LES25LJ-125-S36N3125(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
107,350
取扱い終了
返品不可
37989184LES25LJ-150-S36N150(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
108,550
取扱い終了
返品不可
37989193LES25LJ-75B-S16N175(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
108,750
取扱い終了
返品不可
37989202LES25LJ-30-R3MJTD30-(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)
109,050
取扱い終了
返品不可
37989218LES25LJ-50B-R36PD50(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
109,850
取扱い終了
返品不可
37989227LES25LJ-150-S36ND150(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
110,050
取扱い終了
返品不可
37989236LES25LJ-150-6P5D150-(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
110,750
取扱い終了
返品不可
37989245LES25LJ-75B-R16N175(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
110,850
取扱い終了
返品不可
37989263LES25LJ-50B-R11P150(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
123,310
取扱い終了
返品不可
37989272LES25LJ-50B-S56P1D50(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
113,650
取扱い終了
返品不可
37989297LES25LJ-150-R36N1150(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
115,850
取扱い終了
返品不可
37989306LES25LJ-50B-S56P5D50(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
117,500
取扱い終了
返品不可
37989315LES25LJ-150-R56N150(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
118,850
取扱い終了
返品不可
37989324LES25LJ-100B-R36N3D100(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
122,800
取扱い終了
返品不可
37989333LES25LJ-75B-R56N1D75(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
124,550
取扱い終了
返品不可
37989342LES25LJ-150B-R36P1150(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
132,200
取扱い終了
返品不可
37989358LES25LJ-50B-R5MJ50-(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)
132,250
取扱い終了
返品不可
37989367LES25LJ-100B-R5MJD100-(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)
141,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする