曜日別特売

LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES25LK)

LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES25LK) - SMC
サイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)内容量1個
91件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37989376LES25LK-3030(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
67,380
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37989385LES25LK-5050(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
70,070
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
37989394LES25LK-30-R130(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
74,580
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37989403LES25LK-50-S350(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
77,440
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
37989412LES25LK-100100(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
78,710
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37989428LES25LK-50-S550(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
81,400
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
37989437LES25LK-50B50(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
84,920
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37989446LES25LK-150150(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
92,400
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37989464LES25LK-30-S1AN1D30(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
95,760
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37989482LES25LK-50-S1AN150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
96,800
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
37989516LES25LK-30-S3AN3D30(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
99,330
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37989543LES25LK-125B125(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
100,320
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37989586LES25LK-75-R1AN175(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
102,960
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37989656LES25LK-30-R5AN130(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
107,530
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37989683LES25LK-75-R3AN1D75(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
108,900
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37989717LES25LK-150-R5150(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
111,100
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37989753LES25LK-50B-S1AN150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
113,300
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37989762LES25LK-30S-R5AN5D30(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
113,300
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37989848LES25LK-50B-S3AN350(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
117,920
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37989884LES25LK-75B-R1AN175(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
119,850
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37989972LES25LK-50B-R3AN550(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
124,520
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37990076LES25LK-100B-S5AN5100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
133,430
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37990094LES25LK-125B-R3AN1125(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
136,400
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37990182LES25LK-30-RBAP3D30(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
143,170
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37989455LES25LK-30-6P3D30(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
85,700
取扱い終了
返品不可
37989473LES25LK-30-S16N130(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
87,450
取扱い終了
返品不可
37989498LES25LK-30-R16P130(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
89,200
取扱い終了
返品不可
37989507LES25LK-30S-R16N130(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
89,750
取扱い終了
返品不可
37989525LES25LK-30-R16P1D30(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
90,700
取扱い終了
返品不可
37989534LES25LK-30-S36N330(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
90,900
取扱い終了
返品不可
37989552LES25LK-30-S11N130(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
101,810
取扱い終了
返品不可
37989568LES25LK-50-S36N1D50(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
102,630
取扱い終了
返品不可
37989577LES25LK-50-S36N350(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
102,690
取扱い終了
返品不可
37989595LES25LK-30-R36N330(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
94,650
取扱い終了
返品不可
37989604LES25LK-50-S56N150(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
104,940
取扱い終了
返品不可
37989613LES25LK-75-R16N175(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
95,500
取扱い終了
返品不可
37989622LES25LK-30-R56N30(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
96,100
取扱い終了
返品不可
37989638LES25LK-50-R36N350(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
106,810
取扱い終了
返品不可
37989647LES25LK-100-S16N1100(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
97,750
取扱い終了
返品不可
37989665LES25LK-50-S56N3D50(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
108,300
取扱い終了
返品不可
37989674LES25LK-50-R56P50(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
108,410
取扱い終了
返品不可
37989692LES25LK-75-R36P175(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
99,400
取扱い終了
返品不可
37989708LES25LK-30-R56N130(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
99,650
取扱い終了
返品不可
37989726LES25LK-100-S36N1D100(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
101,150
取扱い終了
返品不可
37989735LES25LK-75-R56P75(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
102,400
取扱い終了
返品不可
37989744LES25LK-30-S3MJ30(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)-
102,400
取扱い終了
返品不可
37989778LES25LK-30-R56N530(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
103,500
取扱い終了
返品不可
37989787LES25LK-125-S16N1125(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
103,900
取扱い終了
返品不可
37989796LES25LK-50B-S36N50(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
104,200
取扱い終了
返品不可
37989805LES25LK-100-R36N3100(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
104,950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする