曜日別特売

LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES8DAJ)

LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES8DAJ) - SMC
サイズ(mm)8モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)取付支持形式(Dタイプのみ):(-) サイドホルダなしリード(mm)(J) 8モータ配置(D) ストレート形 (Dタイプ )内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37995475LES8DAJ-3030(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
55,550
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37995484LES8DAJ-7575(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
57,920
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37995493LES8DAJ-30B30(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
69,740
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37995502LES8DAJ-30-R36ND30(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
93,940
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37995518LES8DAJ-30-R36P130(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
96,200
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37995527LES8DAJ-75-R36N175(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
98,560
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37995536LES8DAJ-50-R36N1D50(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
99,390
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37995545LES8DAJ-75B-R16N175(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
110,500
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37995554LES8DAJ-75B-R16P175(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
110,500
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37995563LES8DAJ-30B-R56N330(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
123,260
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする