曜日別特売

LESHD - 電動スライドテーブル/モータストレート形(LESH16DAK)

LESHD - 電動スライドテーブル/モータストレート形(LESH16DAK) - SMC
サイズ(mm)16モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ種類
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38003744LESH16DAK-5050(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
64,850
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38003753LESH16DAK-100100(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
74,970
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38003762LESH16DAK-50B50(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
79,590
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38003778LESH16DAK-50BS50(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
80,140
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38003787LESH16DAK-50BH50(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
80,960
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38003796LESH16DAK-100BS100(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
90,260
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38003805LESH16DAK-50-R16PD50(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
98,950
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38003814LESH16DAK-50-R16P150(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
101,200
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38003823LESH16DAK-50-R16P1D50(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
102,850
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38003832LESH16DAK-50-R36N150(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
105,490
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38003848LESH16DAK-50-R36P1D50(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
107,140
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38003857LESH16DAK-50-R36N350(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
107,200
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38003866LESH16DAK-50-R36N550(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
109,730
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38003875LESH16DAK-50-R56P1D50(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
114,350
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38003884LESH16DAK-100B-6PD100-(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
116,600
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38003893LESH16DAK-100S-R36P3100(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
117,870
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38003902LESH16DAK-50B-R36N50(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
119,460
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38003918LESH16DAK-100-R56N1D100(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
124,470
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38003927LESH16DAK-50BS-R36N350(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
125,620
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38003936LESH16DAK-50-RA6N150(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
127,440
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38003945LESH16DAK-50-RA6N350(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
129,140
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38003954LESH16DAK-50B-R36N5D50(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
129,250
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38003963LESH16DAK-50B-R56N150(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
131,400
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38003972LESH16DAK-50BH-R56N150(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
132,770
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38003988LESH16DAK-50BH-R56N1D50(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
134,420
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38003997LESH16DAK-100B-R36P1D100(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
135,140
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38004006LESH16DAK-100B-R36N3100(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
135,190
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38004015LESH16DAK-50B-R56P550(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
135,630
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38004024LESH16DAK-100BS-R36N3100(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
135,740
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38004033LESH16DAK-100B-R56P5100(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
145,750
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38004042LESH16DAK-100BS-R56P5100(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
146,300
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38004058LESH16DAK-50BH-RA6P350(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
151,910
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38004067LESH16DAK-50B-RA6N550(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
153,070
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする