曜日別特売

LESH - 電動スライドテーブル(LESH16LAK)

LESH - 電動スライドテーブル(LESH16LAK) - SMC
サイズ(mm)16モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)寸法(mm)16送りねじ種類(K) 5mm対称形(L) 対称形内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38005862LESH16LAK-5050(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
64,850
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38005878LESH16LAK-50S50(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
65,400
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38005887LESH16LAK-100100(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
74,970
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38005896LESH16LAK-100B100(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
89,710
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38005905LESH16LAK-50-R16N150(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
101,200
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38005914LESH16LAK-50-R36N1D50(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
107,140
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38005923LESH16LAK-50-R36P350(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
107,200
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38005932LESH16LAK-50-R36N350(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
107,200
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38005948LESH16LAK-50-R36N3D50(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
108,850
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38005957LESH16LAK-50-R56N1D50(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
114,350
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38005966LESH16LAK-50-R56P1D50(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
114,350
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38005975LESH16LAK-50S-R56N1D50(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
114,900
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38005984LESH16LAK-100-R36P1100(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
115,610
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38005993LESH16LAK-50-R56N550(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
116,930
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38006002LESH16LAK-100-R36P3D100(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
118,970
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38006018LESH16LAK-100-R56ND100(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
120,560
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38006027LESH16LAK-100-R56N3D100(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
126,170
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38006036LESH16LAK-100-R56N5100(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
127,050
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38006045LESH16LAK-100B-RA100(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
129,800
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38006054LESH16LAK-100B-R56N1D100(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
143,170
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38006063LESH16LAK-100B-R56P3D100(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
144,870
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38006072LESH16LAK-100B-R56N5100(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
145,750
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38006088LESH16LAK-100BS-R56N5100(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
146,300
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする