曜日別特売

LESH - 電動スライドテーブル(LESH16RAJ)

LESH - 電動スライドテーブル(LESH16RAJ) - SMC
サイズ(mm)16モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)内容量1個
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38007908LESH16RAJ-50-R350(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
76,340
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
38007917LESH16RAJ-50-R16N50(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
97,300
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38007926LESH16RAJ-50S-R16N50(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
97,850
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38007935LESH16RAJ-50-RA50(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
98,290
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
38007944LESH16RAJ-100-6P100(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
100,210
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38007953LESH16RAJ-50-R16N1D50(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
102,850
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38007962LESH16RAJ-50-R36N150(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
105,490
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38007978LESH16RAJ-50-R36P1D50(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
107,140
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38007987LESH16RAJ-50-R36N350(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
107,200
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38007996LESH16RAJ-50-R36P350(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
107,200
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38008005LESH16RAJ-50S-R36P1D50(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
107,690
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38008014LESH16RAJ-50-R36P5D50(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
111,380
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38008023LESH16RAJ-100-R36P100(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
111,710
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38008032LESH16RAJ-100-R16N1D100(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
112,970
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38008048LESH16RAJ-100-R16P1D100(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
112,970
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38008057LESH16RAJ-100-R36P1100(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
115,610
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38008066LESH16RAJ-50S-R56N3D50(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
116,600
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38008075LESH16RAJ-50S-R56P3D50(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
116,600
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38008084LESH16RAJ-50-R56P550(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
116,930
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38008093LESH16RAJ-100-R36P3100(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
117,320
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38008102LESH16RAJ-100S-R36P1D100(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
117,810
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38008118LESH16RAJ-50-R56P5D50(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
118,580
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38008127LESH16RAJ-100-R36P3D100(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
118,970
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38008136LESH16RAJ-100-R36P5D100(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
121,500
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38008145LESH16RAJ-100-R56P1100(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
122,820
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38008154LESH16RAJ-100-R56P1D100(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
124,470
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38008163LESH16RAJ-100-R56N3100(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
124,520
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38008172LESH16RAJ-100S-R56P1D100(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
125,020
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38008188LESH16RAJ-100-R56P3D100(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
126,170
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38008197LESH16RAJ-100-R86P100(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
133,050
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38008206LESH16RAJ-50-RA6P5D50(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
133,320
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38008215LESH16RAJ-100B-R36P1D100(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
135,140
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38008224LESH16RAJ-100B-R36P3100(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
135,190
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38008233LESH16RAJ-100B-R36P3D100(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
136,840
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38008242LESH16RAJ-100B-R36P5100(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
137,720
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38008258LESH16RAJ-100S-RA6P1100(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
138,110
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38008267LESH16RAJ-100BS-R56N1100(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
142,070
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38008276LESH16RAJ-100B-R56P1D100(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
143,170
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38008285LESH16RAJ-100B-R56P3100(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
143,220
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38008294LESH16RAJ-100B-R56P5100(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
145,750
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38008303LESH16RAJ-100BS-R56P5100(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
146,300
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38008312LESH16RAJ-100B-R56P5D100(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
147,400
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38008328LESH16RAJ-100BS-R86N1D100(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
160,000
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38008337LESH16RAJ-50-RC6P5D50(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
162,250
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38008346LESH16RAJ-100B-R86P5D100(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
163,680
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする