曜日別特売

LESH - 電動スライドテーブル(LESH16RK)

LESH - 電動スライドテーブル(LESH16RK) - SMC
サイズ(mm)16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)内容量1個
250件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38010175LESH16RK-50-S350(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
66,610
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38010184LESH16RK-50S-S350(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
67,160
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38010193LESH16RK-50S-R350(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
71,280
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38010202LESH16RK-100-S3100(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
76,730
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
38010236LESH16RK-50-AN350(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
82,170
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
38010245LESH16RK-50S-AN350(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
82,720
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38010263LESH16RK-50-S1AN50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
83,050
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
38010288LESH16RK-100BS100(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
84,650
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38010297LESH16RK-50-R1AN50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
84,980
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
38010315LESH16RK-50-S1AN350(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
87,450
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
38010324LESH16RK-50-R1AP150(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
87,890
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
38010333LESH16RK-50-R1AN150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
87,890
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
38010342LESH16RK-50-R3AN50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
89,270
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38010358LESH16RK-50-S3AN350(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
89,540
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38010367LESH16RK-50-R1AN1D50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
89,540
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38010437LESH16RK-50-R3AND50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
90,920
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
38010446LESH16RK-50-S3AN550(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
91,580
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
38010516LESH16RK-50-R850(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
92,070
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
38010525LESH16RK-50S-S3AN550(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
92,130
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38010543LESH16RK-50-R3AN150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
92,180
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
38010568LESH16RK-50S-S5AN150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
92,570
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38010577LESH16RK-50-R3AN350(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
93,670
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
38010586LESH16RK-50-S5AN1D50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
93,670
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
38010595LESH16RK-100S-S1AN100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
93,720
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38010604LESH16RK-50-R3AN1D50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
93,830
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
38010613LESH16RK-50S-S5AN350(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
94,050
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38010638LESH16RK-50S-R3AN1D50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
94,380
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38010665LESH16RK-50-S5AN550(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
95,540
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
38010717LESH16RK-50-S31P350(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
96,250
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
38010762LESH16RK-100-R1APD100(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
96,750
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
38010796LESH16RK-100-R1AP1100(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
98,010
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
38010805LESH16RK-100-R1AN1100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
98,010
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
38010823LESH16RK-100-S3AN1100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
98,180
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
38010832LESH16RK-100S-S1AN1D100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
98,290
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38010902LESH16RK-50-R5AN150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
99,390
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38010918LESH16RK-100-R1AN3100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
99,500
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38010927LESH16RK-100-S3AN3100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
99,660
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38010936LESH16RK-100-R1AP1D100(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
99,660
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38010945LESH16RK-100-S3AN1D100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
99,830
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38010954LESH16RK-100-S3AP1D100(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
99,830
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38010972LESH16RK-50-R31N150(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
99,880
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38011024LESH16RK-50S-R31N150(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
100,430
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38011058LESH16RK-50-R5AN1D50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
101,040
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38011067LESH16RK-100-R1AP3D100(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
101,150
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38011076LESH16RK-50S-R5AN1D50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
101,590
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38011094LESH16RK-100S-S3AN3D100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
101,860
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38011103LESH16RK-50-S51N3D50(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
101,860
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
38011155LESH16RK-50-R5AN3D50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
102,520
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
38011164LESH16RK-100S-R8100(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
102,740
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38011243LESH16RK-100-R3AN3100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
103,790
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする