曜日別特売

LESH - 電動スライドテーブル(LESH25LAK)

LESH - 電動スライドテーブル(LESH25LAK) - SMC
サイズ(mm)25モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)内容量1個
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38015556LESH25LAK-5050(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
81,400
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38015565LESH25LAK-50B50(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
96,310
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38015574LESH25LAK-50BS50(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
96,910
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38015583LESH25LAK-100B100(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
106,430
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38015592LESH25LAK-150150(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
106,760
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38015608LESH25LAK-100BS100(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
107,030
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38015617LESH25LAK-100-R5100(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
110,220
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38015626LESH25LAK-50-R16N150(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
117,760
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38015635LESH25LAK-100-6PD100(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
118,420
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38015644LESH25LAK-100B-R3100(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
121,060
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38015653LESH25LAK-150B150(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
121,660
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38015662LESH25LAK-50-R36N350(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
123,750
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38015678LESH25LAK-100-R16P1D100(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
129,530
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38015687LESH25LAK-50B-R36N50(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
136,180
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38015696LESH25LAK-100-R56P3100(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
141,080
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38015705LESH25LAK-150-R16P1D150(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
144,760
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38015714LESH25LAK-100B-R16N1100(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
144,820
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38015723LESH25LAK-100B-RA100(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
146,520
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38015732LESH25LAK-100B-R16N3D100(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
148,170
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38015748LESH25LAK-150-R36N3150(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
149,110
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38015757LESH25LAK-50BS-R56P1D50(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
150,370
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38015766LESH25LAK-50BS-R56P350(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
150,430
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38015775LESH25LAK-150-R36P3D150(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
150,760
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38015784LESH25LAK-50B-R56N3D50(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
151,470
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38015793LESH25LAK-50B-R56P3D50(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
151,470
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38015802LESH25LAK-50B-R56N550(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
152,350
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38015818LESH25LAK-100BS-R36N3100(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
152,520
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38015827LESH25LAK-150-R56N5150(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
158,840
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38015836LESH25LAK-100B-R56P3100(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
159,940
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38015845LESH25LAK-150-R56P5D150(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
160,490
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38015854LESH25LAK-50B-RA6P3D50(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
168,910
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38015863LESH25LAK-150B-R56P150(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
169,570
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38015872LESH25LAK-100B-R86ND100(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
172,260
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38015888LESH25LAK-100B-R86PD100(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
172,260
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38015897LESH25LAK-100BS-R86P3D100(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
178,480
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする