曜日別特売

LESH - 電動スライドテーブル(LESH25RK)

LESH - 電動スライドテーブル(LESH25RK) - SMC
サイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)内容量1個
315件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ種類
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38020273LESH25RK-50-S150(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
79,750
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
38020282LESH25RK-50-S350(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
81,840
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
38020298LESH25RK-50S-R150(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
82,280
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38020307LESH25RK-50-R550(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
93,170
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
38020334LESH25RK-50-AN1D50-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
97,570
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
38020352LESH25RK-50-S3AN50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
100,380
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38020368LESH25RK-150S150(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
100,430
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38020377LESH25RK-50-S1AN150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
101,200
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38020404LESH25RK-50-R1AN150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
103,130
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
38020413LESH25RK-100-R5100(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
103,290
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
38020422LESH25RK-50-S3AN150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
103,290
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
38020447LESH25RK-50S-S3AN150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
103,900
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38020465LESH25RK-50B-R350(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
104,010
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38020474LESH25RK-50B-S550(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
104,280
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38020483LESH25RK-50-S3AN350(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
104,780
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
38020492LESH25RK-50-R1AN1D50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
104,780
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
38020526LESH25RK-50-S3AN1D50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
104,940
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
38020596LESH25RK-50-S5AN150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
107,250
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
38020605LESH25RK-50-R850(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
107,310
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
38020614LESH25RK-50-S11N50(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
107,360
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
38020623LESH25RK-50-R3AN350(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
108,900
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
38020632LESH25RK-50-S11N150(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
108,900
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
38020648LESH25RK-50-S5AN1D50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
108,900
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
38020657LESH25RK-50-R3AN1D50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
109,070
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
38020702LESH25RK-50-S5AN550(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
110,770
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38020727LESH25RK-100-S1AN1100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
111,320
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38020788LESH25RK-100-S3AN1100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
113,410
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38020806LESH25RK-100B-R3100(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
114,130
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38020824LESH25RK-100-R1AN3100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
114,730
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38020833LESH25RK-100-R1AP1D100(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
114,900
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38020858LESH25RK-150BS150(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
115,340
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38020903LESH25RK-50-R5AN1D50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
116,270
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38020928LESH25RK-50-R5AN3D50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
117,760
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
38020937LESH25RK-50B-S1AN150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
117,760
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38020955LESH25RK-150-R5150(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
118,530
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
38021007LESH25RK-50-R5AN5D50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
119,790
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
38021043LESH25RK-50B-R1AN150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
120,070
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38021052LESH25RK-50S-R5AN5D50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
120,400
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38021122LESH25RK-50B-R1AN1D50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
121,720
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38021156LESH25RK-50B-S3AN350(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
122,380
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38021165LESH25RK-50B-S3AN1D50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
122,540
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38021296LESH25RK-50B-R3AN150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
125,460
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38021314LESH25RK-50-RAAN50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
126,450
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
38021323LESH25RK-50B-R3AN350(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
126,940
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38021332LESH25RK-50B-R3AN1D50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
127,110
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38021348LESH25RK-150S-S1AN1150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
127,160
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38021366LESH25RK-50B-S5AN1D50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
127,380
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38021384LESH25RK-50BS-S11N1D50(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
127,710
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38021402LESH25RK-100-R5AN3D100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
127,880
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
38021427LESH25RK-150-R1AP1150(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
128,480
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする