曜日別特売

LESH - 電動スライドテーブル(LESH8LK)

LESH - 電動スライドテーブル(LESH8LK) - SMC
サイズ(mm)8モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)内容量1個
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38024875LESH8LK-7575(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
57,530
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
38024884LESH8LK-50-S350(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
63,200
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
38024893LESH8LK-50-AND50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
76,010
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
38024918LESH8LK-75B-R175(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
81,020
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38024936LESH8LK-50-S1AN1D50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
84,210
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
38024963LESH8LK-50-S3AN150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
84,650
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
38024997LESH8LK-50-S3AN350(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
86,130
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
38025006LESH8LK-50-R1AN1D50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
86,130
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
38025024LESH8LK-50-S5AND50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
87,340
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38025058LESH8LK-50-R3AN150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
88,770
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38025067LESH8LK-50S-R3AN150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
89,320
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38025094LESH8LK-50-R3AN350(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
90,260
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38025103LESH8LK-50-R3AN1D50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
90,420
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38025112LESH8LK-75-R3AN175(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
90,480
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
38025146LESH8LK-75-S5AN1D75(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
91,960
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
38025164LESH8LK-75S-R3AN1D75(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
92,680
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38025225LESH8LK-50-R5AND50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
94,710
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
38025243LESH8LK-50-R5AN1D50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
97,630
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
38025252LESH8LK-50-R5AN5D50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
101,150
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38025286LESH8LK-75B-S1AN1D75(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
101,810
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38025313LESH8LK-75B-R1AN1D75(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
104,120
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38025383LESH8LK-75S-R8AN575(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
115,890
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38025408LESH8LK-75B-R5AN1D75(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
117,540
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38024902LESH8LK-75-6ND75(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
78,820
取扱い終了
返品不可
38024927LESH8LK-75-S16P75(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
82,450
取扱い終了
返品不可
38024945LESH8LK-50-S36PD50(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
84,480
取扱い終了
返品不可
38024954LESH8LK-75-S36N75(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
84,540
取扱い終了
返品不可
38024972LESH8LK-50-S16P150(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
84,650
取扱い終了
返品不可
38024988LESH8LK-75S-S16ND75(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
76,950
取扱い終了
返品不可
38025015LESH8LK-50-S16P1D50(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
86,300
取扱い終了
返品不可
38025033LESH8LK-75-S16N1D75(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
88,000
取扱い終了
返品不可
38025042LESH8LK-50-R16P1D50(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
88,220
取扱い終了
返品不可
38025076LESH8LK-75-S36N1D75(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
90,090
取扱い終了
返品不可
38025085LESH8LK-75-S36N375(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
90,150
取扱い終了
返品不可
38025128LESH8LK-75-S36P3D75(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
91,800
取扱い終了
返品不可
38025137LESH8LK-75-S36N3D75(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
91,800
取扱い終了
返品不可
38025155LESH8LK-50-R11P350(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
92,680
取扱い終了
返品不可
38025173LESH8LK-50-R11P550(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
93,560
取扱い終了
返品不可
38025182LESH8LK-75-S56N1D75(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
94,050
取扱い終了
返品不可
38025198LESH8LK-75-R36N1D75(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
94,220
取扱い終了
返品不可
38025207LESH8LK-50-R36P3D50(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
94,220
取扱い終了
返品不可
38025216LESH8LK-75-S31P375(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
94,550
取扱い終了
返品不可
38025234LESH8LK-75-R36P3D75(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
95,920
取扱い終了
返品不可
38025268LESH8LK-75-R56N1D75(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
101,420
取扱い終了
返品不可
38025277LESH8LK-75-R56P1D75(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
101,420
取扱い終了
返品不可
38025295LESH8LK-75-S3MJ75(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)-
102,800
取扱い終了
返品不可
38025304LESH8LK-75B-S16N1D75(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
94,450
取扱い終了
返品不可
38025322LESH8LK-75-S3MJSD75(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)-
105,660
取扱い終了
返品不可
38025338LESH8LK-75-R56N5D75(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
105,660
取扱い終了
返品不可
38025347LESH8LK-50-S5MJTD50(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)-
108,240
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする