曜日別特売

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16AB)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16AB) - SMC
駆動方式転造ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)内容量1個
97件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38033178LEY16AB-100M100(B) 5(-) コントローラなし
54,450
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38033187LEY16AB-100L100(B) 5(-) コントローラなし
55,440
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38033214LEY16AB-150150(B) 5(-) コントローラなし
60,280
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38033223LEY16AB-150M150(B) 5(-) コントローラなし
60,720
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38033257LEY16AB-300300(B) 5(-) コントローラなし
63,470
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38033266LEY16AB-300M300(B) 5(-) コントローラなし
63,910
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38033275LEY16AB-300L300(B) 5(-) コントローラなし
64,900
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38033293LEY16AB-100-R3100(B) 5(-) コントローラなし
65,510
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38033302LEY16AB-50BM50(B) 5(-) コントローラなし
67,490
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38033318LEY16AB-30BL30(B) 5(-) コントローラなし
67,820
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38033327LEY16AB-100B100(B) 5(-) コントローラなし
68,750
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38033345LEY16AB-30WMD30(B) 5(-) コントローラなし
70,180
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38033354LEY16AB-100W100(B) 5(-) コントローラなし
70,900
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38033363LEY16AB-50M-R550(B) 5(-) コントローラなし
71,450
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38033372LEY16AB-150B150(B) 5(-) コントローラなし
75,020
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38033388LEY16AB-150BM150(B) 5(-) コントローラなし
75,460
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38033406LEY16AB-50BM-R350(B) 5(-) コントローラなし
82,120
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38033415LEY16AB-30-R16N30(B) 5(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
84,100
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38033424LEY16AB-30-R16ND30(B) 5(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
85,750
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38033442LEY16AB-30-R16N130(B) 5(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
88,000
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38033458LEY16AB-50-R16N150(B) 5(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
88,660
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38033467LEY16AB-30-R16P1D30(B) 5(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
89,650
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38033476LEY16AB-50C-R36P50(B) 5(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
89,820
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38033485LEY16AB-50-R16P1D50(B) 5(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
90,310
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38033494LEY16AB-100-R36N100(B) 5(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
90,750
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38033503LEY16AB-50C-R16P1D50(B) 5(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
91,080
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38033512LEY16AB-30MD-R36PD30(B) 5(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
91,690
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38033528LEY16AB-100L-R16N1100(B) 5(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
91,800
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38033537LEY16AB-100-R16P1D100(B) 5(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
92,020
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38033546LEY16AB-50CMF-R16P150(B) 5(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
92,240
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38033555LEY16AB-150-R16N150(B) 5(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
92,730
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38033564LEY16AB-50M-R36N150(B) 5(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
93,390
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38033573LEY16AB-50-R36P1D50(B) 5(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
94,600
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38033582LEY16AB-100-R36N1100(B) 5(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
94,660
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38033598LEY16AB-100M-R36N1100(B) 5(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
95,100
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38033607LEY16AB-100L-R16N3D100(B) 5(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
95,150
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38033616LEY16AB-200-R16P1200(B) 5(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
96,640
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38033634LEY16AB-50C-R36P3D50(B) 5(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
97,080
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38033643LEY16AB-100L-R36N3100(B) 5(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
97,790
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38033652LEY16AB-50-R56ND50(B) 5(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
97,900
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38033668LEY16AB-200-R16P1D200(B) 5(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
98,290
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38033686LEY16AB-150L-R36N150(B) 5(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
98,450
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38033695LEY16AB-200CL-R16P1200(B) 5(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
98,840
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38033704LEY16AB-100-R36N5100(B) 5(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
98,890
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38033713LEY16AB-50-R56N150(B) 5(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
100,160
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38033722LEY16AB-30M-R56N1D30(B) 5(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
101,590
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38033738LEY16AB-50-R56N1D50(B) 5(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
101,810
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38033747LEY16AB-100-R56N1100(B) 5(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
101,860
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38033765LEY16AB-100L-R56N1100(B) 5(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
103,290
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38033774LEY16AB-50MD-R56N1D50(B) 5(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
103,460
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする