曜日別特売

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16AC)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16AC) - SMC
駆動方式転造ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)内容量1個
108件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38034133LEY16AC-30M30(C) 2.5(-) コントローラなし
52,090
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38034142LEY16AC-50M50(C) 2.5(-) コントローラなし
52,750
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38034167LEY16AC-50CM50(C) 2.5(-) コントローラなし
53,520
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38034185LEY16AC-100M100(C) 2.5(-) コントローラなし
54,450
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38034203LEY16AC-30-R130(C) 2.5(-) コントローラなし
58,850
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38034212LEY16AC-200200(C) 2.5(-) コントローラなし
60,280
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38034228LEY16AC-200M200(C) 2.5(-) コントローラなし
60,720
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38034237LEY16AC-150M150(C) 2.5(-) コントローラなし
60,720
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38034255LEY16AC-250250(C) 2.5(-) コントローラなし
63,470
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38034264LEY16AC-30M-R330(C) 2.5(-) コントローラなし
63,580
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38034273LEY16AC-300M300(C) 2.5(-) コントローラなし
63,910
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38034298LEY16AC-250ML250(C) 2.5(-) コントローラなし
65,340
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38034307LEY16AC-30BM30(C) 2.5(-) コントローラなし
66,830
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38034316LEY16AC-30W30(C) 2.5(-) コントローラなし
68,530
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38034325LEY16AC-50W50(C) 2.5(-) コントローラなし
69,190
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38034334LEY16AC-100BM100(C) 2.5(-) コントローラなし
69,190
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38034352LEY16AC-150B150(C) 2.5(-) コントローラなし
75,020
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38034368LEY16AC-200BM200(C) 2.5(-) コントローラなし
75,460
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38034377LEY16AC-30B-R130(C) 2.5(-) コントローラなし
75,630
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38034395LEY16AC-100M-6N100(C) 2.5(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
79,700
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38034413LEY16AC-30-6N130(C) 2.5(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
80,800
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38034447LEY16AC-30-RA30(C) 2.5(-) コントローラなし
85,090
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38034465LEY16AC-50CM-R16N50(C) 2.5(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
85,970
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38034474LEY16AC-30C-R16P130(C) 2.5(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
88,770
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38034483LEY16AC-50-R16N350(C) 2.5(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
90,370
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38034517LEY16AC-30M-R36N130(C) 2.5(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
92,730
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38034526LEY16AC-50-R36N150(C) 2.5(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
92,950
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38034535LEY16AC-100-R16N3D100(C) 2.5(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
93,720
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38034553LEY16AC-30W-6P30(C) 2.5(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
93,780
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38034562LEY16AC-100ML-R16N1D100(C) 2.5(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
93,890
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38034587LEY16AC-30M-R36N330(C) 2.5(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
94,440
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38034596LEY16AC-100-R36P1100(C) 2.5(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
94,660
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38034605LEY16AC-50-R36P350(C) 2.5(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
94,660
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38034632LEY16AC-250-R16N250(C) 2.5(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
95,920
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38034657LEY16AC-100-R36P1D100(C) 2.5(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
96,310
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38034666LEY16AC-100-R36P3100(C) 2.5(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
96,360
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38034675LEY16AC-200-R16N1200(C) 2.5(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
96,640
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38034684LEY16AC-100M-R36P1D100(C) 2.5(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
96,750
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38034693LEY16AC-50C-R36P3D50(C) 2.5(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
97,080
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38034702LEY16AC-150M-R16N1150(C) 2.5(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
97,080
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38034718LEY16AC-30M-R56ND30(C) 2.5(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
97,680
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38034736LEY16AC-100-R36N3D100(C) 2.5(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
98,010
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38034745LEY16AC-200-R16N1D200(C) 2.5(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
98,290
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38034754LEY16AC-30M-R56N130(C) 2.5(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
99,940
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38034772LEY16AC-50M-R56N150(C) 2.5(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
100,600
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38034788LEY16AC-30-R56N1D30(C) 2.5(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
101,150
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38034806LEY16AC-30M-R56N1D30(C) 2.5(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
101,590
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38034815LEY16AC-150C-R36N1150(C) 2.5(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
101,700
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38034824LEY16AC-200-R36P3200(C) 2.5(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
102,630
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38034842LEY16AC-30-R56N3D30(C) 2.5(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
102,850
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする