曜日別特売

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16B-100BM)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16B-100BM) - SMC
ストローク(mm)100リード(mm)(B) 5駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)16ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38035664LEY16B-100BM-S1(-) コントローラなし(S) 標準ケーブル(1) 1.5
70,510
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38035698LEY16B-100BM-S3AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
95,100
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38035707LEY16B-100BM-R3AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
99,660
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38035673LEY16B-100BM-S16N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
81,950
取扱い終了
返品不可
38035682LEY16B-100BM-S16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
85,500
取扱い終了
返品不可
38035716LEY16B-100BM-S11N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
99,660
取扱い終了
返品不可
38035725LEY16B-100BM-S56P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(5) 5
94,250
取扱い終了
返品不可
38035734LEY16B-100BM-R56N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
101,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする