曜日別特売

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16B-100M)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16B-100M) - SMC
ストローク(mm)100リード(mm)(B) 5駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)16ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38036188LEY16B-100M-R1(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
56,050
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38036197LEY16B-100M-S3(-) コントローラなし(S) 標準ケーブル(3) 3
56,210
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38036206LEY16B-100M-R5(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
67,540
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38036224LEY16B-100M-S1AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
75,570
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38036233LEY16B-100M-S1AP1(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
75,570
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38036285LEY16B-100M-S3AN3D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
80,800
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38036294LEY16B-100M-S5AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
83,270
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38036215LEY16B-100M-S16N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
67,050
取扱い終了
返品不可
38036242LEY16B-100M-S16N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
72,100
取扱い終了
返品不可
38036258LEY16B-100M-S16P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
72,100
取扱い終了
返品不可
38036267LEY16B-100M-S36N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
72,500
取扱い終了
返品不可
38036276LEY16B-100M-S56N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
72,550
取扱い終了
返品不可
38036303LEY16B-100M-R36N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
76,250
取扱い終了
返品不可
38036312LEY16B-100M-R56N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
79,250
取扱い終了
返品不可
38036328LEY16B-100M-S56N5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
79,950
取扱い終了
返品不可
38036337LEY16B-100M-R56PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
80,750
取扱い終了
返品不可
38036346LEY16B-100M-RA6P3(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
97,750
取扱い終了
返品不可
38036355LEY16B-100M-RA6P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
99,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする