SMC
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16B-250L)
ストローク(mm)
250
リード(mm)
(B) 5
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)
16
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38038367
LEY16B-250L-AN1
CADデータダウンロード
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
¥
80,740
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38038376
LEY16B-250L-R36PD
CADデータダウンロード
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
¥
83,700
取扱い終了
返品不可
38038385
LEY16B-250L-S36N3D
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
¥
85,050
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください