LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16B-30)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16B-30) - SMC
ストローク(mm)30リード(mm)(B) 5駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)16ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38038464LEY16B-30-S1(-) コントローラなし(S) 標準ケーブル(1) 1.5
51,320
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
38038473LEY16B-30-AN5(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
71,010
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
38038482LEY16B-30-R1AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
74,690
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
38038498LEY16B-30-S3AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
74,860
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
38038568LEY16B-30-S11N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
80,470
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
38038577LEY16B-30-R3AN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
80,470
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
38038674LEY16B-30-R51N5(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
95,260
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
38038683LEY16B-30-RAAN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
100,930
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
38038692LEY16B-30-RAAN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
102,410
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
38038717LEY16B-30-RCAN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(C) 20
129,860
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
38038507LEY16B-30-S16P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
76,510
取扱い終了
返品不可
38038516LEY16B-30-S16N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
76,510
取扱い終了
返品不可
38038525LEY16B-30-R16P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
76,780
取扱い終了
返品不可
38038534LEY16B-30-R16N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
78,430
取扱い終了
返品不可
38038543LEY16B-30-S36N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
80,300
取扱い終了
返品不可
38038552LEY16B-30-S11P1(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
80,470
取扱い終了
返品不可
38038586LEY16B-30-S56N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
80,910
取扱い終了
返品不可
38038595LEY16B-30-S11P1D(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
82,120
取扱い終了
返品不可
38038604LEY16B-30-S56N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
82,610
取扱い終了
返品不可
38038613LEY16B-30-S56N5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
85,140
取扱い終了
返品不可
38038622LEY16B-30-S1MJS(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(1) 1.5
90,420
取扱い終了
返品不可
38038638LEY16B-30-R56N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
91,630
取扱い終了
返品不可
38038647LEY16B-30-R56N5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
92,510
取扱い終了
返品不可
38038656LEY16B-30-S3MJSD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(3) 3
94,160
取扱い終了
返品不可
38038665LEY16B-30-S3MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(3) 3
94,490
取扱い終了
返品不可
38038708LEY16B-30-RAMJS(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
118,580
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする