LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16B-30L)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16B-30L) SMC

ストローク(mm)30 リード(mm)(B) 5 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)16 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ モータ配置(-) 上側折返し 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38039618 LEY16B-30L-S16N1
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
76,290
65,980
72,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
38039627 LEY16B-30L-S5AN1
CADデータダウンロード
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
80,250
72,980
80,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
38039636 LEY16B-30L-R5MJTD
CADデータダウンロード
(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
107,250
97,980
107,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
38039645 LEY16B-30L-RA1N1D
CADデータダウンロード
(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
111,710
98,980
108,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする