曜日別特売

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16B-30ML)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16B-30ML) - SMC
ストローク(mm)30リード(mm)(B) 5駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)16ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38039742LEY16B-30ML(-) コントローラなし
47,910
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38039758LEY16B-30ML-S16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
69,750
取扱い終了
返品不可
38039767LEY16B-30ML-RA1N1D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
112,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする