SMC
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16B-30W)
ストローク(mm)
30
リード(mm)
(B) 5
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)
16
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
I/Oケーブル長さ(m)
(3) 3
コントローラ/ドライバ取付方法
(D) DINレール取付形
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38039776
LEY16B-30W-S3AN3D
CADデータダウンロード
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
¥
97,570
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38039785
LEY16B-30W-R56N3D
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
¥
102,250
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください