SMC
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16B-50BM)
ストローク(mm)
50
リード(mm)
(B) 5
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)
16
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38040257
LEY16B-50BM-S3AN3
CADデータダウンロード
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
¥
94,880
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38040248
LEY16B-50BM-S16N1
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
¥
83,950
取扱い終了
返品不可
38040266
LEY16B-50BM-R56PD
CADデータダウンロード
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
¥
96,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください