曜日別特売

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16B-50ML)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16B-50ML) - SMC
ストローク(mm)50リード(mm)(B) 5駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)16ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38040756LEY16B-50ML(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
48,570
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38040765LEY16B-50ML-S3(-) コントローラなし(S) 標準ケーブル(3) 3
55,940
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38040774LEY16B-50ML-S3AN(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
74,470
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38040783LEY16B-50ML-S36N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
68,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする