LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16C-100)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16C-100) - SMC
ストローク(mm)100リード(mm)(C) 2.5駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)16ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
I/Oケーブル長さ(m)
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38040887LEY16C-100-S1AN3D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5(3) 3(D) DINレール取付形
78,270
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38040896LEY16C-100-R1AP1D(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5(1) 1.5(D) DINレール取付形
78,710
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
38040948LEY16C-100-S11N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5(1) 1.5(-) ねじ取付形
82,830
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
38041106LEY16C-100-RBAP1D(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) 15(1) 1.5(D) DINレール取付形
122,710
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
38041115LEY16C-100-RCAN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(C) 20(1) 1.5(-) ねじ取付形
132,220
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
38040905LEY16C-100-R16P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5(1) 1.5(-) ねじ取付形
79,150
取扱い終了
返品不可
38040914LEY16C-100-S36P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(3) 3(1) 1.5(D) DINレール取付形
80,960
取扱い終了
返品不可
38040923LEY16C-100-S36N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3(1) 1.5(D) DINレール取付形
80,960
取扱い終了
返品不可
38040932LEY16C-100-S36N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3(3) 3(-) ねじ取付形
81,020
取扱い終了
返品不可
38040957LEY16C-100-S56N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5(1) 1.5(-) ねじ取付形
83,270
取扱い終了
返品不可
38040966LEY16C-100-R36P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(1) 1.5(-) ねじ取付形
83,440
取扱い終了
返品不可
38040975LEY16C-100-R11P1(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5(1) 1.5(-) ねじ取付形
84,760
取扱い終了
返品不可
38040984LEY16C-100-R36P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(1) 1.5(D) DINレール取付形
85,090
取扱い終了
返品不可
38040993LEY16C-100-R36P3(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(3) 3(-) ねじ取付形
85,140
取扱い終了
返品不可
38041002LEY16C-100-R36P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(3) 3(D) DINレール取付形
86,790
取扱い終了
返品不可
38041018LEY16C-100-R56N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(1) 1.5(-) ねじ取付形
90,640
取扱い終了
返品不可
38041027LEY16C-100-R31P3D(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(3) 3(D) DINレール取付形
91,190
取扱い終了
返品不可
38041036LEY16C-100-R56N5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(5) 5(-) ねじ取付形
94,880
取扱い終了
返品不可
38041045LEY16C-100-S5MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(5) 5(T) T分岐型通信プラグコネクタ(D) DINレール取付形
100,820
取扱い終了
返品不可
38041054LEY16C-100-RA6ND(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10(-) ケーブルなし(D) DINレール取付形
103,130
取扱い終了
返品不可
38041063LEY16C-100-R5MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(-) ケーブルなし(-) ねじ取付形
105,000
取扱い終了
返品不可
38041072LEY16C-100-RA6P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10(1) 1.5(D) DINレール取付形
107,030
取扱い終了
返品不可
38041088LEY16C-100-R5MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(T) T分岐型通信プラグコネクタ(D) DINレール取付形
108,190
取扱い終了
返品不可
38041097LEY16C-100-R81N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8(1) 1.5(-) ねじ取付形
110,390
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする