| 38041133 | LEY16C-100B-S11N1 | (1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN) | (S) 標準ケーブル | (1) 1.5 | (1) 1.5 | (-) ねじ取付形 | | ¥99,220 | ¥87,980 | ¥96,778(税込) |
| |
|
| 38041142 | LEY16C-100B-R3AN1D | (AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN) | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (3) 3 | (1) 1.5 | (D) DINレール取付形 | | ¥100,870 | ¥88,980 | ¥97,878(税込) |
| |
|
| 38041158 | LEY16C-100B-S5AN1D | (AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN) | (S) 標準ケーブル | (5) 5 | (1) 1.5 | (D) DINレール取付形 | | ¥101,150 | ¥88,980 | ¥97,878(税込) |
| |
|
| 38041203 | LEY16C-100B-R51P5 | (1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP) | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (5) 5 | (5) 5 | (-) ねじ取付形 | | ¥116,330 | ¥109,800 | ¥120,780(税込) |
| |
|
| 38041124 | LEY16C-100B-S36P1D | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | (S) 標準ケーブル | (3) 3 | (1) 1.5 | (D) DINレール取付形 | | | |
| 38041167 | LEY16C-100B-R36P3 | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (3) 3 | (3) 3 | (-) ねじ取付形 | | | |
| 38041176 | LEY16C-100B-S56N5 | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | (S) 標準ケーブル | (5) 5 | (5) 5 | (-) ねじ取付形 | | | |
| 38041185 | LEY16C-100B-R56N3 | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (5) 5 | (3) 3 | (-) ねじ取付形 | | | |
| 38041194 | LEY16C-100B-R56P5D | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (5) 5 | (5) 5 | (D) DINレール取付形 | | | |
| 38041212 | LEY16C-100B-R51N5D | (1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN) | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (5) 5 | (5) 5 | (D) DINレール取付形 | | | |
| 38041228 | LEY16C-100B-S5MJTD | (MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ | (S) 標準ケーブル | (5) 5 | (T) T分岐型通信プラグコネクタ | (D) DINレール取付形 | | | |
| 38041237 | LEY16C-100B-RA6P | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (A) 10 | (-) ケーブルなし | (-) ねじ取付形 | | | |
| 38041246 | LEY16C-100B-R86N5 | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (8) 8 | (5) 5 | (-) ねじ取付形 | | | |
| 38041255 | LEY16C-100B-R81N1 | (1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN) | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (8) 8 | (1) 1.5 | (-) ねじ取付形 | | | |
| 38041264 | LEY16C-100B-RB6P | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (B) 15 | (-) ケーブルなし | (-) ねじ取付形 | | | |