SMC
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16C-100CD)
ストローク(mm)
100
リード(mm)
(C) 2.5
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)
16
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
I/Oケーブル長さ(m)
(1) 1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38041632
LEY16C-100CD-R11P1
CADデータダウンロード
(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
(1) 1.5
(-) ねじ取付形
¥
86,740
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38041623
LEY16C-100CD-R16P1
CADデータダウンロード
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
(1) 1.5
(-) ねじ取付形
¥
73,750
取扱い終了
返品不可
38041648
LEY16C-100CD-R36P1D
CADデータダウンロード
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
(3) 3
(D) DINレール取付形
¥
79,150
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください