SMC
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16C-100CF)
ストローク(mm)
100
リード(mm)
(C) 2.5
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)
16
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38041657
LEY16C-100CF
CADデータダウンロード
(-) コントローラなし
¥
51,540
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38041666
LEY16C-100CF-S51N1
CADデータダウンロード
(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
¥
92,020
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください