SMC
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16C-100CMD)
ストローク(mm)
100
リード(mm)
(C) 2.5
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)
16
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38041745
LEY16C-100CMD
CADデータダウンロード
(-) コントローラなし
¥
50,820
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38041754
LEY16C-100CMD-RA6P3D
CADデータダウンロード
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
¥
101,050
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください