SMC
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16C-100MD)
ストローク(mm)
100
リード(mm)
(C) 2.5
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)
16
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38042052
LEY16C-100MD
CADデータダウンロード
(-) コントローラなし
¥
50,050
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38042068
LEY16C-100MD-S11N3
CADデータダウンロード
(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
¥
84,980
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38042077
LEY16C-100MD-R11P1D
CADデータダウンロード
(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
¥
88,060
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください