SMC
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16C-100W)
ストローク(mm)
100
リード(mm)
(C) 2.5
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)
16
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38042138
LEY16C-100W
CADデータダウンロード
(-) コントローラなし
¥
65,290
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38042147
LEY16C-100W-S56P1D
CADデータダウンロード
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
¥
95,800
取扱い終了
返品不可
38042156
LEY16C-100W-R56N1
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
¥
101,350
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください