LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16C-30BMG)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16C-30BMG) - SMC
ストローク(mm)30リード(mm)(C) 2.5駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)16ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38044204LEY16C-30BMG-S3(-) コントローラなし
73,650
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38044213LEY16C-30BMG-R3AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
101,310
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38044222LEY16C-30BMG-R11N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
101,970
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする