曜日別特売

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16C-50C)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16C-50C) - SMC
ストローク(mm)50リード(mm)(C) 2.5駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)16ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38045586LEY16C-50C(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
47,470
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
38045604LEY16C-50C-S1AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
74,200
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
38045613LEY16C-50C-S1AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
75,850
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
38045595LEY16C-50C-6PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
62,500
取扱い終了
返品不可
38045622LEY16C-50C-S16N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
70,850
取扱い終了
返品不可
38045638LEY16C-50C-S36N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
71,250
取扱い終了
返品不可
38045647LEY16C-50C-R36P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
76,500
取扱い終了
返品不可
38045656LEY16C-50C-R36N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
76,550
取扱い終了
返品不可
38045665LEY16C-50C-S56P5(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(5) 5
78,700
取扱い終了
返品不可
38045674LEY16C-50C-R36P5(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
78,850
取扱い終了
返品不可
38045683LEY16C-50C-R56P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
81,550
取扱い終了
返品不可
38045692LEY16C-50C-R56P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
84,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする